曜日別特売

貼ってはがせるPOP用紙ラベル マットホワイト

貼ってはがせるPOP用紙ラベル マットホワイト - PLUS(プラス)[文具]

全く新しい、環境にも配慮した水性糊を使用。
水性糊は、ラベルになった時点で水分を含んでいません。よって、接着した後も接着力が変化せず、移行の心配もありません。
ガラスに貼ってもきれいにはがせるので、汚れません。

色
ホワイト
白色度(%)
89
紙質
マット紙
坪量(g/m2)
130
面付
ノーカット
片数
10
ラベル厚(mm)
0.15
シート厚さ(mm)
総厚0.24(240μm)、ラベル厚0.15(150μm)
余白
なし
入数
10
シートサイズ
A4
ラベル形状
四角
内容量
1パック(10シート)
注意
※インクジェットプリンター専用ラベルです。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31526723IT-335MP(45521)
¥1,320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする