曜日別特売

光沢ゴールドラベル

光沢ゴールドラベル - PLUS(プラス)[文具]

高級感のある金ラベルで手軽にステッカー作り楽しめます。
裏面が粘着剤付なので、カットするだけでオリジナルシールやステッカーが、簡単に作れます。ラッピングやディスプレイの華やかな演出に便利です。
金色折り紙のような質感の紙ラベルです。耐水性はありません。
※下地が金色なので、インクジェットプリンターのインクの発色が影響を受けます。
※インクジェット専用ラベルです。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。

色
金色
紙質
光沢紙
坪量(g/m2)
ラベル:125
面付
ノーカット
片数
5
ラベル厚(mm)
0.1
シート厚さ(mm)
総厚0.2(200μm)、ラベル厚0.1(100μm)
余白
なし
入数
5
シートサイズ
A4
内容量
1パック(5枚)
注意
※インクジェット専用ラベルです。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31526793IT-325T-GL(45290)
¥1,370
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする