曜日別特売

いつものカード「キリっと両面」名刺・表示用 特厚口 アイボリー

いつものカード「キリっと両面」名刺・表示用 特厚口 アイボリー - PLUS(プラス)[文具]いつものカード「キリっと両面」名刺・表示用 特厚口 アイボリー - PLUS(プラス)[文具]いつものカード「キリっと両面」名刺・表示用 特厚口 アイボリー - PLUS(プラス)[文具]いつものカード「キリっと両面」名刺・表示用 特厚口 アイボリー - PLUS(プラス)[文具]いつものカード「キリっと両面」名刺・表示用 特厚口 アイボリー - PLUS(プラス)[文具]いつものカード「キリっと両面」名刺・表示用 特厚口 アイボリー - PLUS(プラス)[文具]いつものカード「キリっと両面」名刺・表示用 特厚口 アイボリー - PLUS(プラス)[文具]

会員証、診察券など情報量の多いカードに最適。さまざまなプリンタに使える両面全面印刷。
簡単カットで美しい仕上がり。
名刺用紙は名刺の大きさに予めカットされていますので、カットラインがキレイです。
カットラインに沿って用紙を交差させるように前後に引くと、キレイに切り離すことができます。
切り口がきれいで、しかも両面全面印字可能なのはプラスだけ。ショップカード(来店案内・地図)、ポイントカード(催事案内・押印欄)、診察券(予約時間表)づくりに。
カード厚=用紙厚だからプリンター適性が良い。
モノクロレーザー・カラーレーザー・インクジェット・熱転写・モノクロコピー機・カラーコピーなど様々なプリンターに使えます。
プラスのホームページには、初めてでも簡単にカードやラベルを作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。

用途インクジェット・レーザー・コピー共用紙厚(μm)260(0.260mm)アイボリー面付10面(10片)外形寸法(mm)297×210印刷両面ラベルサイズ(mm)91×55坪量(g/m2)240シートサイズA4適合プリンタインクジェット・レーザー・コピー共用
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31526915MC-KH701(46580)1パック(10シート)
1,100
799
879(税込)
当日出荷
31526924MC-KH701V(46581)1パック(50シート)
4,070
取扱い終了
31526933MC-KH701T(46582)1パック(100シート)
6,290
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】名刺用紙 キリッと両面 タイプ
【PLUS】ラベルラボ いつものラベルを簡単スピーディーに!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする