曜日別特売

コピーラベル

コピーラベル - PLUS(プラス)[文具]

直接コピーやレーザープリンタでプリントできるラベル。
DM、小包などの宛名ラベル、ステッカーに。
ラベルを台紙からはがしやすいよう、スリットが縦に2箇所入っています。
ラベルやタックシールのはく離紙(台紙)がリサイクルできるよう、樹脂ラミネート加工をしていません。
※毎分12枚以下のプリンターに対応しております。※レーザープリンタでもお使いいただけます。※インクジェットプリンタではお使いいただけません。
※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。

白色度(%)
91.2
坪量(g/m2)
69
総厚(mm)
0.128(128μm)
注意
※インクジェットプリンタではお使いいただけません。
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
面付
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31528902CK-100(29832)1パック(100シート)A4ノーカット297×210
¥5,600
取扱い終了
31528918CK-220(29833)1パック(100シート)B420面257×364
¥8,200
取扱い終了
31528927CK-140(29875)1パック(100シート)A424面297×210
¥5,600
取扱い終了
31528936CK-120(29812)1パック(100シート)A420面297×210
¥5,600
取扱い終了
31528945CK-120F(29876)1パック(100シート)A420面297×210
¥5,600
取扱い終了
31266508CK-1201冊A420面297×210
¥5,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする