曜日別特売

連続プリンタ用タックフォームラベル

連続プリンタ用タックフォームラベル - PLUS(プラス)[文具]

コンピュータからの連続データを、直接プリントアウトできるタックラベル。
コンピュータからのデータを直接プリントアウト。ミスなく、スピーディーにDM用の宛名ラベルを作成することができます。
粘着力が強く、プリンタ内部ではがれることがありません。
印字適性のよい上質ラベル紙を使用していますので、美しく鮮明な印字ができます。
台紙が薄く、プリンタでの紙送りがスムーズです。
DMや小包などの宛名ラベル、倉庫の棚管理、ファイル・バインダーの表紙や背表紙、容器やパッケージの表示などに。
※ドットプリンター専用です。

用途
ドットプリンター専用
白色度(%)
80.8
坪量(g/m2)
87
ラベル厚(mm)
0.158
適合プリンタ
ドットプリンター
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
面付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31529076TL-080N(45725)1パック(100シート)12面(2列×6段)
¥5,200
取扱い終了
31529085TL-110(45573)1箱(500シート)6面(2列×3段)
¥21,200
取扱い終了
31529094TL-152(45575)1箱(500シート)12面(3列×4段)
¥27,800
取扱い終了
31529103TL-153(45571)1箱(500シート)24面(4列×6段)
¥27,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする