曜日別特売
(2件のレビュー)

サイズもカラーも豊富に取り揃え、用途にあわせて選択できます。
オフィスや学校で大活躍。メモやポスター、ポストカードなどを留めたり掲示に便利。
掲示板や冷蔵庫、ホワイトボード、その他の金属の表面に使えます。
カラーバリエーションも豊富だから、色別管理もできます。
カラーマグネットは、この他にもサイズ色々。用途に合わせてお選びください。

材質100%再生HIPS樹脂磁束密度70mT(平均値)※磁束密度は平均値です。製品によって多少ばらつきがあります。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31529672CP-030M(80596)1パック(5個)レッドΦ30
260
229
252(税込)
当日出荷
31529688CP-030M(80597)1パック(5個)イエローΦ30
260
229
252(税込)
当日出荷
31529697CP-030M(80598)1パック(5個)ブルーΦ30
260
229
252(税込)
当日出荷
31529715CP-030M(80600)1パック(5個)ホワイトΦ30
260
229
252(税込)
当日出荷
31529742CP-020M(80610)1パック(6個)レッドΦ20
260
229
252(税込)
当日出荷
31529758CP-020M(80611)1パック(6個)イエローΦ20
260
229
252(税込)
当日出荷
31529767CP-020M(80612)1パック(6個)ブルーΦ20
260
229
252(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
31529785CP-020M(80614)1パック(6個)ホワイトΦ20
260
229
252(税込)
当日出荷
31529602CP-040M(80587)1パック(3個)ブラックΦ40
190
取扱い終了
31529618CP-040M(80588)1パック(3個)レッドΦ40
200
取扱い終了
31529627CP-040M(80589)1パック(3個)イエローΦ40
200
取扱い終了
31529636CP-040M(80590)1パック(3個)ブルーΦ40
190
取扱い終了
31529645CP-040M(80591)1パック(3個)グリーンΦ40
190
取扱い終了
31529654CP-040M(80592)1パック(3個)ホワイトΦ40
190
取扱い終了
31529663CP-030M(80595)1パック(5個)ブラックΦ30
200
取扱い終了
31529706CP-030M(80599)1パック(5個)グリーンΦ30
220
取扱い終了
31529724CP-030M(80605)1パック(5個)ホワイト2個・レッド1個・イエロー1個・ブルー1個Φ30
220
取扱い終了
31529733CP-020M(80609)1パック(6個)ブラックΦ20
220
取扱い終了
31529776CP-020M(80613)1パック(6個)グリーンΦ20
220
取扱い終了
31529794CP-015M(80617)1パック(10個)ブラックΦ15
220
取扱い終了
31529803CP-015M(80618)1パック(10個)レッドΦ15
220
取扱い終了
31529812CP-015M(80619)1パック(10個)イエローΦ15
220
取扱い終了
31529828CP-015M(80620)1パック(10個)ブルーΦ15
220
取扱い終了
31529837CP-015M(80621)1パック(10個)グリーンΦ15
220
取扱い終了
31529846CP-015M(80622)1パック(10個)ホワイトΦ15
220
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31529742
2023-08-16
用途: ホワイトボードに
製造業

シンプルで程いい大きさだと思います。大きいサイズ、小さいサイズごちゃごちゃ揃えたくない時に1種類で済むマグネットです。

2018-09-13
用途: 配筋写真の際の目印
建設業・工事業

とにかくすぐに磁石が取れてしまいます。
毎回接着剤で付ける羽目になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする