こんなお得な商品も!

コイントレー 角型
モノタロウ
¥259
税込¥285
ショップや窓口業務、金融機関や病院など様々な場で活躍するつり銭受け。
レジや会計にも必須品のキャッシュトレイです。
受け皿の表面は、硬貨を扱いやすいゴム仕様になっていますので、受け渡しがしやすいです。
清潔感のある、さわやかなブルーカラー。
角型でスッキリしたフォルムです。
グリーン購入法適合
材質48%再生樹脂(本体
色ブルー
サイズ大 角型ゴム付
外形寸法(mm)W200×D150×H28
アズワン品番65-0442-15
内容量1個