薄型ラチェットハンドル付ビットセット

 

薄型ラチェットハンドル付ビットセット 4.44 (27件の商品レビュー)

ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビットが各6種類入っており、あらゆるネジ締め・緩め作業に対応します。
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途
ネジ締め・緩め作業に
セット内容
ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット:T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル
材質
S2
ビット全長(mm)
30
六角軸対辺(mm)
6.35
内容量
1セット(19個)
注意
※用途以外では使用しないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
全長(mm)
取付高(mm)
頭部幅(mm)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
44623985 MRBS 110 35 19 返品保証 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
44623985
MRBS
78555837
MRBS2
MRBS2 いじり止め付薄型ラチェットハンドル付ビットセット モノタロウ 78555837 いじり止め付薄型ラチェットハンドル付ビットセット
モノタロウ 1セット(19個)
¥1,190
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 4.44  総レビュー件数: 27 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: バイクのメンテナンス

ラッチエットが付いて、使いやすい商品です。
1回しか使う機会がなく評価という評価はできません。
所有することでいつか使う日が来るだろう的な購入

これは注文コード 44623985 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-15]

満足度: 4

用途: 細いヘックス・トルクスの緩めに

商品名はビットがメインでハンドルはおまけですがハンドルが意外と秀逸でした。
海外製なので大きな個体差がある可能性はありますが、私の入手したものはこの手の安価な商品にありがちなラチェット本体や切り替えのルーズさもほぼなく使用目的(ドライバハンドルとしての使用)からすると強度も十分です。
一番助かっているのが小さなサイズのヘックスやトルクスを使う時で、電動工具用のビットがあれば一般的なL字型の工具では捻じれたり曲がったりしてなかなか緩まない物も容易に回せます。

付属(本体?)のビットの方はスタビしか使えないような狭いところ専用と割り切って使えばそれなりですが、如何せん短すぎて使えるシーンは限られてしまいますし、ケースもなく、ビットホルダー同士をまとめるストラップなども付ける場所がないので☆一つ減点です。

これは注文コード 44623985 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 Personal Crafts 様 [2018-06-17]

満足度: 5

用途: ドアミラー軸緩みの締付

自動車業を営んでおります。ドアを閉めるとビビるドアミラー。下面のスクリューが緩んでいます。お客様への+αのサービスで締め付けたいのですが、ミニドライバーではボディーに傷がつきます。ドアミラーを外すのも手間です。しかし、これを使用すれば30秒です。

これは注文コード 44623985 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 山本自動車 様 [2018-06-06]

満足度: 4

用途: 自転車整備

狭い箇所のT25ボルトの緩め作業に使用しました。手のひらに収まるコンパクトさが役に立ちました。ラチェットの精度はイマイチですが、精密さを要求しない作業であれば必要十分な品質です。

これは注文コード 44623985 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-10]

満足度: 5

用途: 整備

値段を考えると充実した内容です。特に不具合無く使用しています。

これは注文コード 44623985 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-25]

満足度: 5

用途: バイクのメンテナンス

コンパクトで狭いところでとても使いやすいです。
主に六角を使いますがビットも豊富です。

これは注文コード 44623985 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-27]

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 狭いスペースに。

商品自体は問題なさそうですが英語のパッケージにモノタロウの正札シールが小さく貼ってあるだけ。多くのPB製品が中国・台湾製だと思うので気分の問題でしょうけど、モノタロウブランドってこういうことなの?ってのが素直な感想です。ケースも無いしこれだったらどこでもどのメーカーの激安品でも良いと思います。

これは注文コード 44623985 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-15]

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 狭いスペースに

商品は問題なさそうですが全て英語のパッケージにモノタロウの正札シールが小さく貼ってあるだけ。ケースもないしこれだったらモノタロウじゃなくても何でもいいかなって感じです。

これは注文コード 44623985 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく