曜日別特売

ピストル型ラチェットドライバーセット (クラフトフォームコンパクト)

ピストル型ラチェットドライバーセット (クラフトフォームコンパクト) - Weraピストル型ラチェットドライバーセット (クラフトフォームコンパクト) - Weraピストル型ラチェットドライバーセット (クラフトフォームコンパクト) - Weraピストル型ラチェットドライバーセット (クラフトフォームコンパクト) - Weraピストル型ラチェットドライバーセット (クラフトフォームコンパクト) - Weraピストル型ラチェットドライバーセット (クラフトフォームコンパクト) - Weraピストル型ラチェットドライバーセット (クラフトフォームコンパクト) - Weraピストル型ラチェットドライバーセット (クラフトフォームコンパクト) - Wera

ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。革新的なラチェット機構により、ネジの引っ掛かりがない場合でも早回しが可能です。リングスイッチにより、時計回り/反時計回りの直感的な切り替えが可能です。ポジション0でラチェット機構をロックし、正確な作業が行えます。ラピダプターテクノロジーにより、工具を使わず迅速なビット交換が可能です。BiTorsionビット(25mm)6点をハンドル内蔵のマガジンに収納しています。Take it easy色分けシステムにより、ビットの形状を色で識別できます。6.35mm差込部の強力な永久磁石でビットをしっかり保持します。2種の素材を使用したKraftformピストル型ハンドルは、てこの原理が使えて高いトルクを発揮します。頑丈なホルスターはベルト装着が可能で、持ち運びに便利です。

セット内容
851/1 BTZ バイトーション プラスビット PH1×25mm(056420)×1本・PH2×25mm(056422)×1本、855/1 BTZ バイトーション ポジビット PZ1×25mm(056720)×1本・PZ2×25mm(056722)×1本、867/1 BTZ トルクスビット バイトーション TX20×25mm(066124)×1本・TX25×25mm(066126)×1本、814 RA-R ラチェット機構付き ピストル型ハンドル 1/4"×1本
品番
WERA品番:5051535001
質量(g)
384
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×110×60
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03776661051535
¥15,900
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする