曜日別特売

ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト バリオ)

ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト バリオ) - Weraラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト バリオ) - Weraラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト バリオ) - Weraラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト バリオ) - Weraラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト バリオ) - Weraラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト バリオ) - Weraラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト バリオ) - Weraラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト バリオ) - Wera

Wera Varioシリーズのコンビネーションブレード(ダブルブレード)用Kraftformビットホルダー、6mmブレード差込です。ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。直感的な切り替えができ、スイッチを時計回りに回すと時計回りに、反時計回りに回すと反時計回りにラチェットが作動します。ポジション0でラチェット機構がロックし、正確な作業ができます。全長175mm、6mm六角のバリオ両頭(ダブル)ブレード6本(12種類の異なる先端形状)が含まれています。ハードゾーンとソフトゾーンの2つの素材を組み合わせたKraftformハンドルは、しっかりとしたグリップと正確な作業を可能にします。Wera 2go対応の頑丈な折り畳み式ポーチに収納されています。

セット内容
80 RA バリオラチェットドライバー 6×113.5mm(051495)×1本、85 コンビネーション バリオブレード プラス PH1×PH2×175mm(002950)×1本、86 ポジ/ポジ コンビネーションブレード PZ1×PZ2×175mm(002960)×1本、84 コンビネーション バリオブレード 六角/ボール 4×5×175mm(002948)(ボールエンド無し)×1本、87 コンビネーション バリオブレード TORXトルクス TX10×TX15×175mm(002970)×1本・TX20×TX25×175mm(002973)×1本、81 コンビネーション バリオブレード マイナス 0.6×4×1×6×175mm(002910)×1本
品番
WERA品番:5051540001
質量(g)
566
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×90×55
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03774466051540
¥17,750
¥15,980
¥17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする