曜日別特売

ピストル型ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト)

ピストル型ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト) - Weraピストル型ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト) - Weraピストル型ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト) - Weraピストル型ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト) - Weraピストル型ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト) - Weraピストル型ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト) - Weraピストル型ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト) - Weraピストル型ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト) - Wera

ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。革新的なラチェット機構により早回しが可能で、ネジの引っ掛かりが全く無い場合に最適です。直感的な切り替えができ、スイッチを時計回りに回すと時計回りに、反時計回りに回すと反時計回りにラチェットが作動します。ポジション0でラチェット機構がロックし、正確な作業ができます。革新的なラピダプターテクノロジーにより、迅速なビット交換が可能です。Take it easy色分けシステム付きの25mmビット6本は、カラーコードとサイズプリントでサイズを簡単に見分けられます。丈夫で耐久性のある89mmビット6本は硬質材料向けです。頑丈で製品寿命が長い汎用のBiTorsionビット(25mm)6本はハンドル内蔵のマガジンに収納されています。汎用タフビット(89mm)6本もセットに含まれています。6.35mmビット差込部には強力な永久磁石を使用し、ビットを確実に保持します。Kraftformピストル型ハンドルはハードゾーンとソフトゾーンの2素材でてこの原理を利用したグリップを実現しています。頑丈なホルスターはベルトに装着できます。

セット内容
851/1 BTZ バイトーション プラスビット PH1×25mm(056420)×1本・PH2×25mm(056422)×1本、855/1 BTZ バイトーション ポジビット PZ1×25mm(056720)×1本・PZ2×25mm(056722)×1本、867/1 BTZ トルクスビット バイトーション TX20×25mm(066124)×1本・TX25×25mm(066126)×1本、851/4 Z プラスビット PH1×89mm(059760)×1本・PH2×89mm(059775)×1本、855/4 Z PZ ポジビット PZ1×89mm(060029)×1本・PZ2×89mm(060035)×1本、867/4 Z トルクスビット TX20×89mm(060188)×1本・TX25×89mm(060189)×1本、814 RA-R ラチェット機構付き ピストル型ハンドル 1/4"×1本
品番
WERA品番:5051536001
質量(g)
384
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×110×60
内容量
1セット
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03776521051536
¥20,250
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする