曜日別特売

10 Series(10-KQ2L)

10 Series(10-KQ2L) - SMC10 Series(10-KQ2L) - SMC10 Series(10-KQ2L) - SMC10 Series(10-KQ2L) - SMC10 Series(10-KQ2L) - SMC10 Series(10-KQ2L) - SMC10 Series(10-KQ2L) - SMC10 Series(10-KQ2L) - SMC
注意
※現在、品薄状態になっている製品もあり大幅に納期がかかるものもございます。発注時にご確認ください。
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合管継手d(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3162435510-KQ2L12-U03N1袋(5個)エルボユニオン12--Uni3/8
4,500
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
3162436410-KQ2L16-04N1袋(5個)エルボユニオン16--R1/2
6,600
5,698
6,268(税込)
16日以内出荷
返品不可
3162437310-KQ2L13-00A1袋(10個)エルボ--Φ1/2--
8,450
7,198
7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
3162438210-KQ2L13-02NS1袋(10個)エルボユニオン--Φ1/2R1/4
8,850
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
3162439810-KQ2L13-99A1袋(10個)ストリートエルボ--Φ1/2--
7,800
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
3162440710-KQ2L16-00A1袋(5個)エルボ16----
6,410
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
3162441610-KQ2L16-02NS1袋(5個)エルボユニオン16--R1/4
6,460
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
3162442510-KQ2L16-03NS1袋(5個)エルボユニオン16--R3/8
6,460
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162443410-KQ2L12-U04N1袋(5個)エルボユニオン12--Uni1/2
5,020
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
3162444310-KQ2L16-04NS1袋(5個)エルボユニオン16--R1/2
6,750
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
3162445210-KQ2L16-99A1袋(5個)ストリートエルボ1616---
5,040
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
3162446810-KQ2L16-U03N1袋(5個)エルボユニオン16--Uni3/8
6,600
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
3162447710-KQ2L12-U02N1袋(5個)エルボユニオン12--Uni1/4
4,500
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
3162448610-KQ2L23-00A1袋(10個)エルボ3.2----
4,970
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162449510-KQ2L12-02N1袋(5個)エルボユニオン12--R1/4
4,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162450410-KQ2L23-01NS1袋(10個)エルボユニオン3.2--R1/8
4,350
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
3162451310-KQ2L23-04A1袋(10個)エルボユニオン3.2--R1/2
5,060
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
3162452210-KQ2L23-06A1袋(10個)レジューサエルボ3.26---
5,200
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
3162453810-KQ2L16-U04N1袋(5個)エルボユニオン16--Uni1/2
6,870
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
3162454710-KQ2L11-02N1袋(10個)エルボユニオン--Φ3/8R1/4
7,080
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
3162455610-KQ2L10-04N1袋(5個)エルボユニオン10--R1/2
4,070
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
3162456510-KQ2L10-04NS1袋(5個)エルボユニオン10--R1/2
4,220
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
3162457410-KQ2L10-12A1袋(5個)レジューサエルボ1012---
3,490
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162458310-KQ2L10-99A1袋(5個)ストリートエルボ1010---
2,740
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
3162459210-KQ2L10-G04N1袋(5個)エルボユニオン10--G1/2
4,900
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
3162460810-KQ2L10-U01N1袋(5個)エルボユニオン10--Uni1/8
3,650
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
3162461710-KQ2L10-U02N1袋(5個)エルボユニオン10--Uni1/4
3,740
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
3162462610-KQ2L10-U03N1袋(5個)エルボユニオン10--Uni3/8
3,800
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
3162463510-KQ2L12-04NS1袋(5個)エルボユニオン12--R1/2
4,960
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162464410-KQ2L11-00A1袋(10個)エルボ--Φ3/8--
7,500
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
3162465310-KQ2L12-G04N1袋(5個)エルボユニオン12--G1/2
5,600
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
3162466210-KQ2L11-02NS1袋(10個)エルボユニオン--Φ3/8R1/4
7,370
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
3162467810-KQ2L11-35NS1袋(10個)エルボユニオン--Φ3/8NPT1/4
7,370
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
3162468710-KQ2L11-36NS1袋(10個)エルボユニオン--Φ3/8NPT3/8
7,700
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
3162469610-KQ2L12-00A1袋(5個)エルボ12----
3,990
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162471410-KQ2L12-03N1袋(5個)エルボユニオン12--R3/8
4,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162472310-KQ2L23-M3G1袋(10個)エルボユニオン3.2--MM3×0.5
6,780
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162473210-KQ2L12-16A1袋(5個)レジューサエルボ1216---
4,100
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162474810-KQ2L12-99A1袋(5個)ストリートエルボ1212---
2,960
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162475710-KQ2L10-U04N1袋(5個)エルボユニオン10--Uni1/2
4,270
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
3162476610-KQ2LU08-03NS1袋(10個)ブランチエルボユニオン8--R3/8
8,280
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
3162477510-KQ2LE06-00N1袋(10個)隔壁エルボ6----
8,140
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162478410-KQ2LU04-00A1袋(10個)ブランチエルボ4----
6,000
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
3162479310-KQ2LU04-01NS1袋(10個)ブランチエルボユニオン4--R1/8
6,510
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
3162480210-KQ2LU04-M5N1袋(10個)ブランチエルボユニオン4--MM5×0.8
6,760
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162481810-KQ2LU06-00A1袋(10個)ブランチエルボ6----
6,290
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162482710-KQ2LU06-01NS1袋(10個)ブランチエルボユニオン6--R1/8
7,180
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162483610-KQ2LU06-02NS1袋(10個)ブランチエルボユニオン6--R1/4
7,400
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
3162484510-KQ2LU06-M5N1袋(10個)ブランチエルボユニオン6--MM5×0.8
7,540
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162485410-KQ2LF12-03N1袋(5個)メスエルボ12--Rc3/8
5,200
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする