曜日別特売

10 Series(10-KQ2T)

10 Series(10-KQ2T) - SMC10 Series(10-KQ2T) - SMC10 Series(10-KQ2T) - SMC10 Series(10-KQ2T) - SMC10 Series(10-KQ2T) - SMC10 Series(10-KQ2T) - SMC10 Series(10-KQ2T) - SMC10 Series(10-KQ2T) - SMC
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合チューブ外径a(inch)
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径b(inch)
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径b(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3162685710-KQ2T12-02N1袋(5個)両口チーズユニオン--12---R1/4
5,740
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162686610-KQ2T12-02NS1袋(5個)両口チーズユニオン--12---R1/4
5,880
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162687510-KQ2T12-03N1袋(5個)両口チーズユニオン--12---R3/8
5,740
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
3162688410-KQ2T12-03NS1袋(5個)両口チーズユニオン--12---R3/8
5,880
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
3162689310-KQ2T12-04NS1袋(5個)両口チーズユニオン--12---R1/2
5,880
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
3162690210-KQ2TY10-12A1袋(5個)異径クロス-10---12--
6,030
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162691810-KQ2T12-16A1袋(5個)異径チーズ-12---16--
8,510
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
返品不可
3162692710-KQ2T13-00A1袋(10個)チーズ----Φ1/2---
10,870
9,298
10,228(税込)
22日以内出荷
返品不可
3162693610-KQ2T12-10A1袋(5個)異径チーズ-12---10--
4,620
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
3162694510-KQ2T12-00A1袋(5個)チーズ--12-----
5,310
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
3162695410-KQ2T11-36NS1袋(10個)両口チーズユニオン----Φ3/8-NPT3/8
9,900
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
3162696310-KQ2T11-13A1袋(10個)異径チーズΦ3/8--Φ1/2----
9,400
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
3162697210-KQ2T11-00A1袋(10個)チーズ----Φ3/8---
8,410
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
3162698810-KQ2T10-12A1袋(5個)異径チーズ-10---12--
4,120
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162699710-KQ2T10-08A1袋(5個)異径チーズ-10---8--
3,730
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162700610-KQ2T10-04NS1袋(5個)両口チーズユニオン--10---R1/2
5,430
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
3162701510-KQ2T10-03NS1袋(5個)両口チーズユニオン--10---R3/8
5,130
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162702410-KQ2T16-00A1袋(5個)チーズ--16-----
7,800
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162703310-KQ2T10-02N1袋(5個)両口チーズユニオン--10---R1/4
4,760
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
3162704210-KQ2TW09-00A1袋(10個)クロス----Φ5/16---
8,650
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
3162705810-KQ2T10-02NS1袋(5個)両口チーズユニオン--10---R1/4
4,910
4,298
4,728(税込)
22日以内出荷
返品不可
3162706710-KQ2TW08-00A1袋(10個)クロス--8-----
8,390
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162707610-KQ2T10-01NS1袋(5個)両口チーズユニオン--10---R1/8
4,910
4,298
4,728(税込)
22日以内出荷
返品不可
3162708510-KQ2TY08-10A1袋(10個)異径クロス-8---10--
9,960
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
3162709410-KQ2TY06-08A11袋(10個)異径クロス-6---8--
8,760
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
3162710310-KQ2TY06-08A1袋(10個)異径クロス-6---8--
8,760
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162711210-KQ2TX10-12A1袋(5個)異径クロス-10---12--
6,050
5,498
6,048(税込)
22日以内出荷
返品不可
3162712810-KQ2TX08-10A1袋(10個)異径クロス-8---10--
9,960
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
3162713710-KQ2TX06-08A1袋(10個)異径クロス-6---8--
8,780
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
3162714610-KQ2TW13-00A1袋(10個)クロス----Φ1/2---
12,900
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
3162715510-KQ2TW06-00A11袋(10個)クロス--6-----
8,360
7,198
7,918(税込)
22日以内出荷
返品不可
3162716410-KQ2TW10-00A1袋(5個)クロス--10-----
4,750
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162717310-KQ2T16-03NS1袋(5個)両口チーズユニオン--16---R3/8
9,050
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
3162718210-KQ2TW06-00A1袋(10個)クロス--6-----
8,360
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162719810-KQ2TW04-00A11袋(10個)クロス--4-----
8,320
7,198
7,918(税込)
22日以内出荷
返品不可
3162720710-KQ2TW04-00A1袋(10個)クロス--4-----
8,320
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162721610-KQ2T23-M3G1袋(10個)両口チーズユニオン--3.2---MM3×0.5
8,200
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
3162722510-KQ2T23-04A1袋(10個)両口チーズユニオン--3.2---R1/2
6,700
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
3162723410-KQ2T23-01NS1袋(10個)両口チーズユニオン--3.2---R1/8
6,040
5,198
5,718(税込)
22日以内出荷
返品不可
3162724310-KQ2T23-00A1袋(10個)チーズ--3.2-----
6,120
5,298
5,828(税込)
22日以内出荷
返品不可
3162725210-KQ2T16-U03N1袋(5個)両口チーズユニオン--16---Uni3/8
9,250
8,398
9,238(税込)
22日以内出荷
返品不可
3162726810-KQ2T16-04NS1袋(5個)両口チーズユニオン--16---R1/2
9,350
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
3162727710-KQ2TW12-00A1袋(5個)クロス--12-----
5,750
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
3162728610-KQ2T04-02NS1袋(10個)両口チーズユニオン--4---R1/4
6,840
5,898
6,488(税込)
22日以内出荷
返品不可
3162729510-KQ2T06-01NS11袋(10個)両口チーズユニオン--6---R1/8
6,260
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
返品不可
3162730410-KQ2T06-01NS1袋(10個)両口チーズユニオン--6---R1/8
6,260
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162731310-KQ2T06-01N1袋(10個)両口チーズユニオン--6---R1/8
5,970
5,298
5,828(税込)
22日以内出荷
返品不可
3162732210-KQ2T06-00A11袋(10個)チーズ--6-----
6,190
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
3162733810-KQ2T06-00A1袋(10個)チーズ--6-----
6,190
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
3162734710-KQ2T04-M6N1袋(10個)両口チーズユニオン--4---MM6×1.0
7,020
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする