SMC
10 Series(10-KQ2W)
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合管継手d(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31629282
10-KQ2W16-04NS
1袋(5個)
ロングエルボユニオン
-
16
R
1/2
¥
8,210
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31629298
10-KQ2W08-02NS
1袋(10個)
ロングエルボユニオン
-
8
R
1/4
¥
8,340
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31629307
10-KQ2W10-02NS
1袋(5個)
ロングエルボユニオン
-
10
R
1/4
¥
5,590
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31629316
10-KQ2W08-01NS
1袋(10個)
ロングエルボユニオン
-
8
R
1/8
¥
8,020
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31629325
10-KQ2W08-03NS
1袋(10個)
ロングエルボユニオン
-
8
R
3/8
¥
10,340
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31629334
10-KQ2W23-M5N
1袋(10個)
ロングエルボユニオン
-
3.2
M
M5×0.8
¥
6,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31629343
10-KQ2W08-99A
1袋(10個)
ロングストリートエルボ
8
8
-
-
¥
7,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31629352
10-KQ2W10-04NS
1袋(5個)
ロングエルボユニオン
-
10
R
1/2
¥
6,750
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31629368
10-KQ2W10-99A
1袋(5個)
ロングストリートエルボ
10
10
-
-
¥
4,370
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31629377
10-KQ2W12-02NS
1袋(5個)
ロングエルボユニオン
-
12
R
1/4
¥
5,810
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31629386
10-KQ2W12-99A
1袋(5個)
ロングストリートエルボ
12
12
-
-
¥
5,040
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31629395
10-KQ2W16-04N
1袋(5個)
ロングエルボユニオン
-
16
R
1/2
¥
8,060
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31629404
10-KQ2W04-M5N1
1袋(10個)
ロングエルボユニオン
-
4
M
M5×0.8
¥
6,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31629413
10-KQ2W06-M5N1
1袋(10個)
ロングエルボユニオン
-
6
M
M5×0.8
¥
6,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31629422
10-KQ2W16-03NS
1袋(5個)
ロングエルボユニオン
-
16
R
3/8
¥
7,440
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31629438
10-KQ2W04-M3G
1袋(10個)
ロングエルボユニオン
-
4
M
M3×0.5
¥
8,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31629447
10-KQ2W06-M5N
1袋(10個)
ロングエルボユニオン
-
6
M
M5×0.8
¥
6,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31629456
10-KQ2W06-01NS1
1袋(10個)
ロングエルボユニオン
-
6
R
1/8
¥
6,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31629465
10-KQ2W04-01NS
1袋(10個)
ロングエルボユニオン
-
4
R
1/8
¥
6,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31629474
10-KQ2W04-01NS1
1袋(10個)
ロングエルボユニオン
-
4
R
1/8
¥
6,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31629483
10-KQ2W04-02NS
1袋(10個)
ロングエルボユニオン
-
4
R
1/4
¥
7,170
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31629492
10-KQ2W04-99A1
1袋(10個)
ロングストリートエルボ
4
4
-
-
¥
6,340
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31629508
10-KQ2W04-M3G1
1袋(10個)
ロングエルボユニオン
-
4
M
M3×0.5
¥
8,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31629517
10-KQ2W04-M5N
1袋(10個)
ロングエルボユニオン
-
4
M
M5×0.8
¥
6,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31629526
10-KQ2W06-01NS
1袋(10個)
ロングエルボユニオン
-
6
R
1/8
¥
6,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31629535
10-KQ2W06-02NS
1袋(10個)
ロングエルボユニオン
-
6
R
1/4
¥
7,440
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31629544
10-KQ2W06-99A
1袋(10個)
ロングストリートエルボ
6
6
-
-
¥
7,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31629553
10-KQ2W06-99A1
1袋(10個)
ロングストリートエルボ
6
6
-
-
¥
7,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31629562
10-KQ2W04-99A
1袋(10個)
ロングストリートエルボ
4
4
-
-
¥
6,340
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください