曜日別特売

10 Series(10-KQ2Z)

10 Series(10-KQ2Z) - SMC10 Series(10-KQ2Z) - SMC10 Series(10-KQ2Z) - SMC10 Series(10-KQ2Z) - SMC10 Series(10-KQ2Z) - SMC10 Series(10-KQ2Z) - SMC10 Series(10-KQ2Z) - SMC10 Series(10-KQ2Z) - SMC
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3162989410-KQ2ZF04-01NS1袋(10個)ブランチユニバーサルメスエルボ-4R、Rc1/8
8,720
7,598
8,358(税込)
26日以内出荷
返品不可
3162990310-KQ2ZF12-04NS1袋(5個)ブランチユニバーサルメスエルボ-12R、Rc1/2
8,740
7,598
8,358(税込)
26日以内出荷
返品不可
3162991210-KQ2ZF12-03NS1袋(5個)ブランチユニバーサルメスエルボ-12R、Rc3/8
8,520
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
3162992810-KQ2ZF10-03NS1袋(5個)ブランチユニバーサルメスエルボ-10R、Rc3/8
7,220
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162993710-KQ2ZF10-02NS1袋(5個)ブランチユニバーサルメスエルボ-10R、Rc1/4
7,110
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
3162994610-KQ2ZF10-02N1袋(5個)ブランチユニバーサルメスエルボ-10R、Rc1/4
6,960
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
3162995510-KQ2ZD12-03NS1袋(5個)ダブルブランチユニバーサルエルボ-12R3/8
10,210
8,798
9,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
3162996410-KQ2ZF06-01NS1袋(10個)ブランチユニバーサルメスエルボ-6R、Rc1/8
9,100
7,798
8,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
3162997310-KQ2ZD12-04NS1袋(5個)ダブルブランチユニバーサルエルボ-12R1/2
10,700
9,298
10,228(税込)
26日以内出荷
返品不可
3162998210-KQ2ZT04-02NS1袋(10個)トリプルブランチユニバーサルエルボ-4R1/4
17,420
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
3162999810-KQ2ZT10-02NS1袋(5個)トリプルブランチユニバーサルエルボ-10R1/4
13,320
11,980
13,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
3163000710-KQ2ZD11-36NS1袋(10個)ダブルブランチユニバーサルエルボΦ3/8-NPT3/8
20,400
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
3163001610-KQ2ZD12-03N1袋(5個)ダブルブランチユニバーサルエルボ-12R3/8
10,060
8,698
9,568(税込)
26日以内出荷
返品不可
3163002510-KQ2ZF08-02NS1袋(10個)ブランチユニバーサルメスエルボ-8R、Rc1/4
10,920
9,498
10,448(税込)
26日以内出荷
返品不可
3163003410-KQ2ZT04-03NS1袋(10個)トリプルブランチユニバーサルエルボ-4R3/8
18,420
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
3163004310-KQ2ZT06-01NS1袋(10個)トリプルブランチユニバーサルエルボ-6R1/8
17,760
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
3163005210-KQ2ZT06-02NS1袋(10個)トリプルブランチユニバーサルエルボ-6R1/4
18,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
3163006810-KQ2ZT06-03NS1袋(10個)トリプルブランチユニバーサルエルボ-6R3/8
19,080
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
3163007710-KQ2ZT08-02NS1袋(10個)トリプルブランチユニバーサルエルボ-8R1/4
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
3163008610-KQ2ZT08-04NS1袋(10個)トリプルブランチユニバーサルエルボ-8R1/2
24,580
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
3163009510-KQ2ZT10-03NS1袋(5個)トリプルブランチユニバーサルエルボ-10R3/8
13,380
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
3163010410-KQ2ZT10-04NS1袋(5個)トリプルブランチユニバーサルエルボ-10R1/2
13,650
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
3163011310-KQ2ZT11-36NS1袋(10個)トリプルブランチユニバーサルエルボΦ3/8-NPT3/8
28,600
25,980
28,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
3163012210-KQ2ZT12-02NS1袋(5個)トリプルブランチユニバーサルエルボ-12R1/4
14,890
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
3163013810-KQ2ZT12-04NS1袋(5個)トリプルブランチユニバーサルエルボ-12R1/2
16,210
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
3163014710-KQ2ZD10-04NS1袋(5個)ダブルブランチユニバーサルエルボ-10R1/2
9,680
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
3163015610-KQ2ZD06-02N1袋(10個)ダブルブランチユニバーサルエルボ-6R1/4
14,300
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
3163016510-KQ2ZT08-03NS1袋(10個)トリプルブランチユニバーサルエルボ-8R3/8
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
3163017410-KQ2Z04-M5N1袋(10個)ブランチユニバーサルエルボ-4MM5×0.8
7,480
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
3163018310-KQ2ZD06-03N1袋(10個)ダブルブランチユニバーサルエルボ-6R3/8
15,180
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
3163019210-KQ2Z04-01NS1袋(10個)ブランチユニバーサルエルボ-4R1/8
7,560
6,598
7,258(税込)
26日以内出荷
返品不可
3163020810-KQ2ZD10-03NS1袋(5個)ダブルブランチユニバーサルエルボ-10R3/8
9,570
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
3163021710-KQ2Z06-01N1袋(10個)ブランチユニバーサルエルボ-6R1/8
7,730
6,698
7,368(税込)
26日以内出荷
返品不可
3163022610-KQ2Z06-01NS1袋(10個)ブランチユニバーサルエルボ-6R1/8
8,020
6,998
7,698(税込)
26日以内出荷
返品不可
3163023510-KQ2Z06-02NS1袋(10個)ブランチユニバーサルエルボ-6R1/4
9,780
8,498
9,348(税込)
26日以内出荷
返品不可
3163024410-KQ2Z06-03NS1袋(10個)ブランチユニバーサルエルボ-6R3/8
12,420
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
3163025310-KQ2Z08-01NS1袋(10個)ブランチユニバーサルエルボ-8R1/8
9,260
7,998
8,798(税込)
26日以内出荷
返品不可
3163026210-KQ2Z08-02NS1袋(10個)ブランチユニバーサルエルボ-8R1/4
9,820
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
3163027810-KQ2Z08-03N1袋(10個)ブランチユニバーサルエルボ-8R3/8
12,160
9,998
10,998(税込)
26日以内出荷
返品不可
3163028710-KQ2Z08-03NS1袋(10個)ブランチユニバーサルエルボ-8R3/8
12,460
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
3163029610-KQ2Z10-02N1袋(5個)ブランチユニバーサルエルボ-10R1/4
5,440
4,798
5,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
3163030510-KQ2Z10-03NS1袋(5個)ブランチユニバーサルエルボ-10R3/8
6,320
5,498
6,048(税込)
26日以内出荷
返品不可
3163031410-KQ2Z12-03NS1袋(5個)ブランチユニバーサルエルボ-12R3/8
6,960
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
3163032310-KQ2ZD08-04NS1袋(10個)ダブルブランチユニバーサルエルボ-8R1/2
17,820
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
3163033210-KQ2Z12-04NS1袋(5個)ブランチユニバーサルエルボ-12R1/2
7,850
6,698
7,368(税込)
26日以内出荷
返品不可
3163034810-KQ2ZD10-02NS1袋(5個)ダブルブランチユニバーサルエルボ-10R1/4
9,350
7,998
8,798(税込)
26日以内出荷
返品不可
3163035710-KQ2ZD08-03NS1袋(10個)ダブルブランチユニバーサルエルボ-8R3/8
16,820
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
3163036610-KQ2ZD08-02NS1袋(10個)ダブルブランチユニバーサルエルボ-8R1/4
16,940
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
3163037510-KQ2ZD08-02N1袋(10個)ダブルブランチユニバーサルエルボ-8R1/4
16,650
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
3163038410-KQ2ZD08-01NS1袋(10個)ダブルブランチユニバーサルエルボ-8R1/8
16,600
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする