曜日別特売

CS2 - エアシリンダ(20-CDS2)

CS2 - エアシリンダ(20-CDS2) - SMC
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全13種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3173462320-CDS2B125-100125100
35,750
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3173463220-CDS2C125-5012550
39,380
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3173464820-CDS2C125-50-M9B12550
44,940
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3173465720-CDS2F125-100-M9BL125100
45,600
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3173466620-CDS2L125-100-M9BL125100
45,600
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3173467520-CDS2F125-100-M9NL125100
45,820
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3173468420-CDS2L125-150-M9BL125150
47,470
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3173469320-CDS2D125-300-A93S125300
48,020
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3173470220-CDS2B125-620125620
58,190
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3173471820-CDS2L125-620125620
61,820
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3173472720-CDS2D140-300-A54L140300
62,920
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3173473620-CDS2F160-180-Y59BL160180
67,210
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3173474520-CDS2G125-10001251000
73,040
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする