曜日別特売

30 Series(30-SY7340)

30 Series(30-SY7340) - SMC
ポート数5使用流体空気切換方式3位置クローズドセンタ内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3196506330-SY7340-5MODC24--
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196508830-SY7340-5GZDC24--
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196510630-SY7340-5LOZDC24--
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196512430-SY7340-5LSDC24--
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196514230-SY7340-5L-QDC24--
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196516730-SY7340-5LZDC24--
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196518530-SY7340-6LZE---
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196520330-SY7340-5HZDC24--
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196522830-SY7340R-5LOUDC24--
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196524630-SY7340-5LOZ-02DC24Rc1/4 サブプレート付
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196526430-SY7340-5LOZ-03DC24Rc3/8 サブプレート付
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196528230-SY7340-5MZ-02DC24Rc1/4 サブプレート付
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196530730-SY7340-5LZ-03DC24Rc3/8 サブプレート付
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196532530-SY7340R-5G-03DC24Rc3/8 サブプレート付
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196534330-SY7340-5LOZE-03DC24Rc3/8 サブプレート付
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196536830-SY7340-5LZE-03DC24Rc3/8 サブプレート付
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196538630-SY7340-5DZDC24--
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196540430-SY7340-5DZEDC24--
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196542230-SY7340R-5LOU-02DC24Rc1/4 サブプレート付
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196544730-SY7340-5DZ-02DC24Rc1/4 サブプレート付
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196546530-SY7340-5DZ-02NDC24NPT1/4 サブプレート付
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196548330-SY7340-5DZ-03DC24Rc3/8 サブプレート付
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196550830-SY7340-5DZ-03NDC24NPT3/8 サブプレート付
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196552630-SY7340-5DZE-02DC24Rc1/4 サブプレート付
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196554430-SY7340R-5DZ-02DC24Rc1/4 サブプレート付
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196556230-SY7340-5W7Z-03DC24Rc3/8 サブプレート付
22,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする