30_SY9_20 - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY9520)

30_SY9_20 - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY9520) SMC

切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31970024 30-SY9520-5GZE-02
CADデータダウンロード
A、Bポート:(02) 1/4 (G) グロメット (E) プッシュターンロック式(手操作形)
14,740
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31970042 30-SY9520-5MOZ-C12
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C12) Φ12用ワンタッチ継手 (MO) M形プラグコネクタ (-) ノンロックプッシュ式
15,460
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31970067 30-SY9520-5LOZ-C12
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C12) Φ12用ワンタッチ継手 (LO) L形プラグコネクタ (-) ノンロックプッシュ式
15,460
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31970085 30-SY9520-5MZ-C10
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手 (M) M形プラグコネクタ (-) ノンロックプッシュ式
15,570
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31970112 30-SY9520-5DZD-03
CADデータダウンロード
A、Bポート:(03) 3/8 (D) DIN形ターミナル (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
17,000
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31970137 30-SY9520-5DZ-03
CADデータダウンロード
A、Bポート:(03) 3/8 (D) DIN形ターミナル (-) ノンロックプッシュ式
17,000
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31970155 30-SY9520-5DZ-C10
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手 (D) DIN形ターミナル (-) ノンロックプッシュ式
17,710
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする