SMC
AC Series(AC10)
ボディサイズ
10
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32054907
AC10-M5-RZ-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7
(-) 0.05~0.7
(-) メートルねじ(M5)
(M5) M5×0.8
(-) 圧力計なし
(R) 右→左
¥8,140
¥
7,398
¥8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32054925
AC10-M5-1-A
CADデータダウンロード
0.02~0.2
(1) 0.02~0.2
(-) メートルねじ(M5)
(M5) M5×0.8
(-) 圧力計なし
(-) 左→右
¥8,140
¥
7,398
¥8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32054943
AC10-M5-Z-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7
(-) 0.05~0.7
(-) メートルねじ(M5)
(M5) M5×0.8
(-) 圧力計なし
(-) 左→右
¥8,140
¥
7,398
¥8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32054968
AC10-M5-T-A
-
-
-
-
-
-
¥8,420
¥
7,698
¥8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32055004
AC10-M5G-Z-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7
(-) 0.05~0.7
(-) メートルねじ(M5)
(M5) M5×0.8
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
(-) 左→右
¥9,570
¥
8,698
¥9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32055047
AC10-M5G-T-A
-
-
-
-
-
-
¥9,850
¥
8,798
¥9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32055083
AC10-M5G-2-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7
(-) 0.05~0.7
(-) メートルねじ(M5)
(M5) M5×0.8
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
(-) 左→右
¥10,230
¥
9,398
¥10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32055144
AC10-M5G-T-23-A
-
-
-
-
-
-
¥10,620
¥
9,698
¥10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32055187
AC10-M5C-2NRZ-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7
(-) 0.05~0.7
(-) メートルねじ(M5)
(M5) M5×0.8
(-) 圧力計なし
(R) 右→左
¥10,780
¥
9,898
¥10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32055363
AC10-M5CG-3-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7
(-) 0.05~0.7
(-) メートルねじ(M5)
(M5) M5×0.8
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
(-) 左→右
¥11,660
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32055388
AC10-M5CG-T-A
-
-
-
-
-
-
¥11,830
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32054952
AC10-M5-3R
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
¥7,500
取扱い終了
返品不可
32054977
AC10-M5-2R
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
¥8,000
取扱い終了
返品不可
32054986
AC10-M5-2Z
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
¥8,000
取扱い終了
返品不可
32055022
AC10-M5G-3Z
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
¥8,800
取扱い終了
返品不可
32055065
AC10-M5C-Z
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
¥9,200
取扱い終了
返品不可
32055108
AC10-M5G-T-23
-
-
-
-
-
-
¥9,650
取扱い終了
返品不可
32055162
AC10-M5C-2Z
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
¥9,800
取扱い終了
返品不可
32055302
AC10-M5C-2R
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
¥9,800
取扱い終了
返品不可
32055327
AC10-M5CG-1R
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
¥10,500
取扱い終了
返品不可
32055345
AC10-M5CG-Z
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
¥10,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください