AC Series(AC10A)

AC Series(AC10A) - SMCAC Series(AC10A) - SMCAC Series(AC10A) - SMCAC Series(AC10A) - SMCAC Series(AC10A) - SMCAC Series(AC10A) - SMCAC Series(AC10A) - SMCAC Series(AC10A) - SMC
ボディサイズ10内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32055406AC10A-M5-Z-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) メートルねじ(M5)(M5) M5×0.8(-) 圧力計なし(-) 左→右
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
32055424AC10A-M5-3Z------
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
32055442AC10A-M5-3------
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
32055467AC10A-M5-12R------
7,040
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
32055485AC10A-M5G-N------
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
32055503AC10A-M5G-Z-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) メートルねじ(M5)(M5) M5×0.8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) 左→右
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
32055528AC10A-M5G-3Z------
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
32055546AC10A-M5G-3R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) メートルねじ(M5)(M5) M5×0.8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(R) 右→左
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
32055564AC10A-M5C-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) メートルねじ(M5)(M5) M5×0.8(-) 圧力計なし(-) 左→右
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
32055582AC10A-M5G-2-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) メートルねじ(M5)(M5) M5×0.8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) 左→右
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
32055616AC10A-M5G-2R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) メートルねじ(M5)(M5) M5×0.8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(R) 右→左
8,470
7,698
8,468(税込)
27日以内出荷
返品不可
32055634AC10A-M5CG-1-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) メートルねじ(M5)(M5) M5×0.8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) 左→右
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
32055652AC10A-M5CG-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) メートルねじ(M5)(M5) M5×0.8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) 左→右
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
32055677AC10A-M5CG-3-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) メートルねじ(M5)(M5) M5×0.8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) 左→右
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする