曜日別特売

AC_B-A - エアフィルタ + レギュレータ(AC10B)

AC_B-A - エアフィルタ + レギュレータ(AC10B) - SMCAC_B-A - エアフィルタ + レギュレータ(AC10B) - SMC
ボディサイズ10排気機構リリーフタイプ内容量1個
全18種類を絞り込む
設定圧力範囲(MPa)
管接続口径
圧力計
流れ方向
18種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32055695AC10B-M5-RZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) メートルねじ(M5)(M5) M5×0.8(-) 圧力計なし(R) 右→左
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32055713AC10B-M5-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) メートルねじ(M5)(M5) M5×0.8(-) 圧力計なし(-) 左→右
5,280
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
32055738AC10B-M5-R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) メートルねじ(M5)(M5) M5×0.8(-) 圧力計なし(R) 右→左
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32055756AC10B-M5-6R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) メートルねじ(M5)(M5) M5×0.8(-) 圧力計なし(R) 右→左
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32055774AC10B-M5G-1-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) メートルねじ(M5)(M5) M5×0.8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) 左→右
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
32055817AC10B-M5G-RZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) メートルねじ(M5)(M5) M5×0.8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(R) 右→左
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
32055835AC10B-M5G-Z-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) メートルねじ(M5)(M5) M5×0.8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) 左→右
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
32055844AC10B-M5G-T-A-0.05~0.7メートルねじ(M5)M5丸形圧力計(リミットインジケータなし)左→右
6,990
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
32055862AC10B-M5G-2R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) メートルねじ(M5)(M5) M5×0.8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(R) 右→左
7,040
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
32055878AC10B-M5C-T-16R-A-0.02~0.2メートルねじ(M5)M5圧力計なし右→左
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
32055905AC10B-M5CG-R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) メートルねじ(M5)(M5) M5×0.8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(R) 右→左
8,690
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
32055923AC10B-M5CG-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) メートルねじ(M5)(M5) M5×0.8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) 左→右
8,690
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
32055948AC10B-M5CG-6-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) メートルねじ(M5)(M5) M5×0.8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) 左→右
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32055966AC10B-M5CG-T-A-0.05~0.7メートルねじ(M5)M5丸形圧力計(リミットインジケータなし)左→右
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
88604802AC10B-M5-1-A-0.02~0.2メートルねじ(M5)M5圧力計なし左→右
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
32055792AC10B-M5G-R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) メートルねじ(M5)(M5) M5×0.8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(R) 右→左
6,710
取扱い終了
返品不可
32055853AC10B-M5G-T-Z-0.05~0.85メートルねじ(M5)M5丸形圧力計(リミットインジケータなし)左→右
6,990
取扱い終了
返品不可
32055887AC10B-M5C-T-16R-0.02~0.2メートルねじ(M5)M5圧力計なし右→左
7,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする