曜日別特売

AC Series(AC20-2)

AC Series(AC20-2) - SMC
ボディサイズ20内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32061128AC20-02-V-B-X465A-0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32060717AC20-02-NR-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
10,290
取扱い終了
返品不可
32060735AC20-02-NR-B-0.05~0.85Rc1/4圧力計なしノンリリーフタイプ右→左
10,290
取扱い終了
返品不可
32060753AC20-02-N-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
10,290
取扱い終了
返品不可
32060778AC20-02-3-B-0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
10,400
取扱い終了
返品不可
32060796AC20-02-3-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
10,400
取扱い終了
返品不可
32060814AC20-02-6C-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
11,720
取扱い終了
返品不可
32060832AC20-02-136CR-B-0.02~0.2Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ右→左
11,830
取扱い終了
返品不可
32060857AC20-02-136CR-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
11,830
取扱い終了
返品不可
32060875AC20-02-KT-6-0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
12,950
取扱い終了
返品不可
32060893AC20-02-V-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
15,180
取扱い終了
返品不可
32060918AC20-02-V-R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
15,180
取扱い終了
返品不可
32060936AC20-02-S-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
15,900
取扱い終了
返品不可
32060954AC20-02-V-6C-0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
15,100
取扱い終了
返品不可
32060972AC20-02-KV-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
18,370
取扱い終了
返品不可
32060997AC20-02-KS-6R-0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ右→左
17,650
取扱い終了
返品不可
32061015AC20-02-KST-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
19,530
取扱い終了
返品不可
32061033AC20-02-STV-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
21,230
取扱い終了
返品不可
32061058AC20-02-SV-6C-0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
20,200
取扱い終了
返品不可
32061076AC20-02-KSV-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
23,980
取扱い終了
返品不可
32061094AC20-02-V-A-X465A-0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
24,310
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする