AC Series(AC20B-01C)

AC Series(AC20B-01C) - SMCAC Series(AC20B-01C) - SMCAC Series(AC20B-01C) - SMC
ボディサイズ20排気機構リリーフタイプ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32068898AC20B-01C-R-0.05~0.85Rc1/8圧力計なし右→左
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
32068916AC20B-01C-T-12-0.02~0.2Rc1/8圧力計なし左→右
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32068934AC20B-01C-T-2-0.05~0.85Rc1/8圧力計なし左→右
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32068855AC20B-01C-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(01) 1/8(-) 圧力計なし(-) 左→右
8,860
取扱い終了
返品不可
32068873AC20B-01C-R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(01) 1/8(-) 圧力計なし(R) 右→左
8,860
取扱い終了
返品不可
32068952AC20B-01C-V-B-0.05~0.85Rc1/8圧力計なし左→右
13,750
取扱い終了
返品不可
32068977AC20B-01C-V1-A-0.05~0.85Rc1/8圧力計なし左→右
13,750
取扱い終了
返品不可
32068995AC20B-01C-TV-2-A-0.05~0.85Rc1/8圧力計なし左→右
14,630
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする