曜日別特売

AC Series(AC20B-01E)

AC Series(AC20B-01E) - SMC
排気機構リリーフタイプボディサイズ20内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32070228AC20B-01E-SV-J-0.05~0.85Rc1/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
18,770
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32069905AC20B-01E-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(01) 1/8(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(R) 右→左
8,090
取扱い終了
返品不可
32069914AC20B-01E-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(01) 1/8(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
8,090
取扱い終了
返品不可
32069932AC20B-01E-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(01) 1/8(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
8,090
取扱い終了
返品不可
32069957AC20B-01E-J-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(01) 1/8(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
8,270
取扱い終了
返品不可
32069975AC20B-01E-2-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(01) 1/8(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
8,530
取扱い終了
返品不可
32069993AC20B-01E-T-B-0.05~0.85Rc1/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
8,530
取扱い終了
返品不可
32070018AC20B-01E-CR-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(01) 1/8(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(R) 右→左
8,640
取扱い終了
返品不可
32070036AC20B-01E-C-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(01) 1/8(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
8,640
取扱い終了
返品不可
32070054AC20B-01E-V1-R-B-0.05~0.85Rc1/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左
12,980
取扱い終了
返品不可
32070072AC20B-01E-V1-B-0.05~0.85Rc1/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
12,980
取扱い終了
返品不可
32070097AC20B-01E-V-R-B-0.05~0.85Rc1/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左
12,980
取扱い終了
返品不可
32070115AC20B-01E-V-B-0.05~0.85Rc1/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
12,980
取扱い終了
返品不可
32070133AC20B-01E-TV1-B-0.05~0.85Rc1/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
13,420
取扱い終了
返品不可
32070158AC20B-01E-V1-C-B-0.05~0.85Rc1/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
13,530
取扱い終了
返品不可
32070176AC20B-01E-S-B-0.05~0.85Rc1/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
13,700
取扱い終了
返品不可
32070194AC20B-01E-SV1-B-0.05~0.85Rc1/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
18,590
取扱い終了
返品不可
32070212AC20B-01E-SV-B-0.05~0.85Rc1/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
18,590
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする