AC Series(AC20B-02CM)

AC Series(AC20B-02CM) - SMC
排気機構リリーフタイプボディサイズ20内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32073317AC20B-02CM-V1-20.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32073082AC20B-02CM-R-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(R) 右→左
10,450
取扱い終了
返品不可
32073107AC20B-02CM-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) 左→右
10,450
取扱い終了
返品不可
32073125AC20B-02CM-1R-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(R) 右→左
10,450
取扱い終了
返品不可
32073143AC20B-02CM-T-A0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右
10,890
取扱い終了
返品不可
32073168AC20B-02CM-6C-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) 左→右
11,170
取扱い終了
返品不可
32073186AC20B-02CM-V-R-A0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)右→左
15,350
取扱い終了
返品不可
32073204AC20B-02CM-V1-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右
15,350
取扱い終了
返品不可
32073222AC20B-02CM-V-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右
15,350
取扱い終了
返品不可
32073247AC20B-02CM-V1-R-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)右→左
15,350
取扱い終了
返品不可
32073274AC20B-02CM-V1-R-A0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)右→左
15,350
取扱い終了
返品不可
32073292AC20B-02CM-V1-2-A0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右
15,790
取扱い終了
返品不可
32073335AC20B-02CM-V-2-A0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右
15,790
取扱い終了
返品不可
32073344AC20B-02CM-TV1-A0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右
15,790
取扱い終了
返品不可
32073362AC20B-02CM-V1-2-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右
15,790
取扱い終了
返品不可
32073387AC20B-02CM-V-6C-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右
16,060
取扱い終了
返品不可
32073414AC20B-02CM-S-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右
16,060
取扱い終了
返品不可
32073432AC20B-02CM-SV1-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右
20,960
取扱い終了
返品不可
32073475AC20B-02CM-SV-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右
20,960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする