曜日別特売

AC Series(AC20B-02E)

AC Series(AC20B-02E) - SMCAC Series(AC20B-02E) - SMCAC Series(AC20B-02E) - SMC
ボディサイズ20内容量1個
全29種類を絞り込む
設定圧力範囲(MPa)
流れ方向
29種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32073825AC20B-02E-V-1CR-0.02~0.2Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32073843AC20B-02E-V1-C-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32073965AC20B-02E-SV1-R-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
18,590
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32073493AC20B-02E-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
8,090
取扱い終了
返品不可
32073518AC20B-02E-1N-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
8,090
取扱い終了
返品不可
32073536AC20B-02E-12-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
8,530
取扱い終了
返品不可
32073554AC20B-02E-2-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
8,530
取扱い終了
返品不可
32073572AC20B-02E-2R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
8,530
取扱い終了
返品不可
32073597AC20B-02E-T-B-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
8,530
取扱い終了
返品不可
32073615AC20B-02E-T-R-B-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
8,530
取扱い終了
返品不可
32073624AC20B-02E-C-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
8,640
取扱い終了
返品不可
32073633AC20B-02E-CR-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
8,640
取扱い終了
返品不可
32073642AC20B-02E-6C-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
8,800
取扱い終了
返品不可
32073667AC20B-02E-V-B-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
12,980
取扱い終了
返品不可
32073685AC20B-02E-V1-B-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
12,980
取扱い終了
返品不可
32073703AC20B-02E-V1-R-B-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
12,980
取扱い終了
返品不可
32073728AC20B-02E-V-R-B-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
12,980
取扱い終了
返品不可
32073746AC20B-02E-TV1-B-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,420
取扱い終了
返品不可
32073764AC20B-02E-TV-B-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,420
取扱い終了
返品不可
32073782AC20B-02E-V1-2-B-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,420
取扱い終了
返品不可
32073807AC20B-02E-V-2-B-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,420
取扱い終了
返品不可
32073868AC20B-02E-V-1CR-B-0.02~0.2Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
13,530
取扱い終了
返品不可
32073886AC20B-02E-V-C-B-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,530
取扱い終了
返品不可
32073904AC20B-02E-SV1-R-B-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
18,590
取扱い終了
返品不可
32073922AC20B-02E-SV-B-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
18,590
取扱い終了
返品不可
32073947AC20B-02E-SV-R-B-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
18,590
取扱い終了
返品不可
32073983AC20B-02E-SV1-B-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
18,590
取扱い終了
返品不可
32074008AC20B-02E-SV-2-B-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,030
取扱い終了
返品不可
32074026AC20B-02E-SV-C-B-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする