AC Series(AC20B-200)

AC Series(AC20B-200) - SMC
ボディサイズ20圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し排気機構リリーフタイプ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32076266AC20B-02E2-TV1-R0.05~0.85-Rc1/4右→左
21,010
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32076162AC20B-02E2-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(-) 左→右
15,680
取扱い終了
返品不可
32076178AC20B-02E2-V1-B0.05~0.85-Rc1/4左→右
20,570
取扱い終了
返品不可
32076205AC20B-02E2-V1-R-B0.05~0.85-Rc1/4右→左
20,570
取扱い終了
返品不可
32076223AC20B-02E2-V-B0.05~0.85-Rc1/4左→右
20,570
取扱い終了
返品不可
32076248AC20B-02E2-TV1-B0.05~0.85-Rc1/4左→右
21,010
取扱い終了
返品不可
32076284AC20B-02E2-TV1-R-B0.05~0.85-Rc1/4右→左
21,010
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする