AC Series(AC20B-F02C)

AC Series(AC20B-F02C) - SMCAC Series(AC20B-F02C) - SMCAC Series(AC20B-F02C) - SMC
ボディサイズ20排気機構リリーフタイプ内容量1個
全8種類を絞り込む
圧力計
流れ方向
8種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32076826AC20B-F02CE-R-0.05~0.85G1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
32076923AC20B-F02C-V-0.05~0.85G1/4圧力計なし左→右
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32076966AC20B-F02CM-V-0.05~0.85G1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32076844AC20B-F02CG-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(F) G(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
10,400
取扱い終了
返品不可
32076862AC20B-F02CG-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
10,400
取扱い終了
返品不可
32076887AC20B-F02CE-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
10,400
取扱い終了
返品不可
32076905AC20B-F02CG-T-A-0.05~0.85G1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
10,840
取扱い終了
返品不可
32076948AC20B-F02C-S-A-0.05~0.85G1/4圧力計なし左→右
14,470
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする