AC_B-B - エアフィルタ + レギュレータ(AC20B-F02E)

AC_B-B - エアフィルタ + レギュレータ(AC20B-F02E) - SMC
ボディサイズ20排気機構リリーフタイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32077018AC20B-F02E-V-0.05~0.85G1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32077036AC20B-F02E-V-R-0.05~0.85G1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32076984AC20B-F02E-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(R) 右→左
8,090
取扱い終了
返品不可
32076993AC20B-F02E-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
8,090
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする