AC Series(AC20B-N01E)

AC Series(AC20B-N01E) SMC AC Series(AC20B-N01E) SMC AC Series(AC20B-N01E) SMC AC Series(AC20B-N01E) SMC AC Series(AC20B-N01E) SMC AC Series(AC20B-N01E) SMC

管接続口径1/8 ねじの種類NPT 流れ方向左→右 排気機構リリーフタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
設定圧力範囲(MPa)
ボディサイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32077474 AC20B-N01E-2Z
CADデータダウンロード
0.05~0.85 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 20mm (-) オートドレンなし
8,530
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32077492 AC20B-N01E-CZ 0.05~0.85 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 20 オートドレンなし
8,640
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32077517 AC20B-N01E-V-12Z 0.02~0.2 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 20 オートドレンなし
13,420
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32077535 AC20B-N01E-V-2Z 0.05~0.85 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 20 オートドレンなし
13,420
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32077553 AC20B-N01E-V-CZ 0.05~0.85 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 20 オートドレンなし
13,530
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32077596 AC20B-N01E3-TV-2Z 0.05~0.85 (E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 20 オートドレンなし
21,450
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32077578 AC20B-N01E3-V-ZA-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85 (E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 20 (-) オートドレンなし
20,570
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする