AC Series(AC20B-N02)

AC Series(AC20B-N02) - SMCAC Series(AC20B-N02) - SMCAC Series(AC20B-N02) - SMCAC Series(AC20B-N02) - SMCAC Series(AC20B-N02) - SMCAC Series(AC20B-N02) - SMCAC Series(AC20B-N02) - SMCAC Series(AC20B-N02) - SMC
内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32077858AC20B-N02-2Z-0.05~0.85NPT1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
32077894AC20B-N02-CNRZ-0.05~0.85NPT1/4圧力計なしノンリリーフタイプ右→左
7,100
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32077937AC20B-N02-1CZ-0.02~0.2NPT1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
7,100
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32077998AC20B-N02-T-CZ-0.05~0.85NPT1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078077AC20B-N02-V-2Z-0.05~0.85NPT1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078095AC20B-N02-V-CZ-0.05~0.85NPT1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078113AC20B-N02-V1-CZ-0.05~0.85NPT1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078156AC20B-N02-S-2Z-0.05~0.85NPT1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
12,600
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32077772AC20B-N02-1Z-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
6,550
取扱い終了
返品不可
32077797AC20B-N02-Z-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
6,550
取扱い終了
返品不可
32077815AC20B-N02-Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
6,550
取扱い終了
返品不可
32077833AC20B-N02-JZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
6,730
取扱い終了
返品不可
32077876AC20B-N02-2Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
6,990
取扱い終了
返品不可
32077912AC20B-N02-CZ-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
7,100
取扱い終了
返品不可
32077955AC20B-N02-CZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
7,100
取扱い終了
返品不可
32077973AC20B-N02-1CZ-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
7,100
取扱い終了
返品不可
32078016AC20B-N02-V1-Z-A-0.05~0.85NPT1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
11,440
取扱い終了
返品不可
32078034AC20B-N02-V-Z-A-0.05~0.85NPT1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
11,440
取扱い終了
返品不可
32078052AC20B-N02-V-NRZ-A-0.05~0.85NPT1/4圧力計なしノンリリーフタイプ右→左
11,440
取扱い終了
返品不可
32078138AC20B-N02-S-Z-A-0.05~0.85NPT1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
12,160
取扱い終了
返品不可
32078174AC20B-N02-SV-Z-B-0.05~0.85NPT1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
17,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする