AC Series(AC20B-N02G)

AC Series(AC20B-N02G) - SMCAC Series(AC20B-N02G) - SMCAC Series(AC20B-N02G) - SMCAC Series(AC20B-N02G) - SMCAC Series(AC20B-N02G) - SMCAC Series(AC20B-N02G) - SMCAC Series(AC20B-N02G) - SMCAC Series(AC20B-N02G) - SMC
内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32078987AC20B-N02G-RZ0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
8,090
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
32079023AC20B-N02G-2NZ0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
32079127AC20B-N02G-CNRZ0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ右→左
8,640
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
32079188AC20B-N02G-6CZ0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
32079285AC20B-N02G-V-2Z0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32079398AC20B-N02G-V-1CZ0.02~0.2-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32079477AC20B-N02G-TV-2Z0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32079495AC20B-N02G-TV1-CZ0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32079513AC20B-N02G-S-CZ0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078908AC20B-N02G-Z-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(N) NPT(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
8,090
取扱い終了
返品不可
32078926AC20B-N02G-1-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(N) NPT(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
8,090
取扱い終了
返品不可
32078944AC20B-N02G-1N-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(N) NPT(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
8,090
取扱い終了
返品不可
32078962AC20B-N02G-Z-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
8,090
取扱い終了
返品不可
32079005AC20B-N02G-RZ-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(N) NPT(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
8,090
取扱い終了
返品不可
32079048AC20B-N02G-T-Z-B0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
8,530
取扱い終了
返品不可
32079066AC20B-N02G-2Z-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
8,530
取扱い終了
返品不可
32079084AC20B-N02G-2Z-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(N) NPT(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
8,530
取扱い終了
返品不可
32079102AC20B-N02G-2-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(N) NPT(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
8,530
取扱い終了
返品不可
32079145AC20B-N02G-1CN-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(N) NPT(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
8,640
取扱い終了
返品不可
32079163AC20B-N02G-CZ-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
8,640
取扱い終了
返品不可
32079206AC20B-N02G-V-NRZ-A0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ右→左
12,980
取扱い終了
返品不可
32079224AC20B-N02G-V-A0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
12,980
取扱い終了
返品不可
32079242AC20B-N02G-V1-Z-A0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
12,980
取扱い終了
返品不可
32079267AC20B-N02G-V-Z-A0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
12,980
取扱い終了
返品不可
32079303AC20B-N02G-V1-CZ-A0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,530
取扱い終了
返品不可
32079416AC20B-N02G-S-A0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,700
取扱い終了
返品不可
32079434AC20B-N02G-S-Z-A0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,700
取扱い終了
返品不可
32079452AC20B-N02G-V-CJZ-A0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,710
取扱い終了
返品不可
32079538AC20B-N02G-SV-2Z-B0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする