AC Series(AC20-F02)

AC Series(AC20-F02) - SMC
ボディサイズ20排気機構リリーフタイプ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32093678AC20-F02-A-X640.05~0.85-G1/4圧力計なし左→右
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32093592AC20-F02-10.02~0.2-G1/4圧力計なし左→右
9,350
取扱い終了
返品不可
32093617AC20-F02-2R0.05~0.85-G1/4圧力計なし右→左
10,150
取扱い終了
返品不可
32093635AC20-F02-2R-B0.05~0.85-G1/4圧力計なし右→左
11,170
取扱い終了
返品不可
32093653AC20-F02-123-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(F) G(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) 左→右
11,280
取扱い終了
返品不可
32093696AC20-F02-C-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(F) G(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) 左→右
11,390
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする