曜日別特売

AC Series(AC25-2)

AC Series(AC25-2) - SMC
ボディサイズ25内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12212588AC25-02E2-6R-B【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)0.05~0.85-Rc1/4(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ右→左
19,75017,900
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
32104257AC25-02-R-B-0.05~0.85-Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ右→左
12,270
取扱い終了
返品不可
32104275AC25-02-T-B-(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
12,820
取扱い終了
返品不可
32104293AC25-02-T-1-A-(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
12,820
取扱い終了
返品不可
32104318AC25-02-12R-A-(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
13,480
取扱い終了
返品不可
32104336AC25-02-8-A-(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
17,110
取扱い終了
返品不可
32104354AC25-02-8-B-0.05~0.85-Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
17,110
取扱い終了
返品不可
32104363AC25-02-8J-0.05~0.85-Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
15,710
取扱い終了
返品不可
32104372AC25-02-TV-B-(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
17,770
取扱い終了
返品不可
32104397AC25-02-S-B-(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
17,880
取扱い終了
返品不可
32104415AC25-02-V-2R-0.05~0.85-Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ右→左
16,750
取扱い終了
返品不可
32104433AC25-02-V-2R-A-(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
18,430
取扱い終了
返品不可
32104458AC25-02E1-B-0.05~0.85-Rc1/4(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ左→右
21,400
取扱い終了
返品不可
32104476AC25-02E3-B-0.05~0.85-Rc1/4(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ左→右
21,400
取扱い終了
返品不可
32104494AC25-02-KS-0.05~0.85-Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
19,600
取扱い終了
返品不可
32104512AC25-02E2-6R-B-0.05~0.85-Rc1/4(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ右→左
21,730
取扱い終了
返品不可
32104537AC25-02-KST-0.05~0.85-Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
20,100
取扱い終了
返品不可
32104546AC25-02-KST-3-0.05~0.85-Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
20,350
取扱い終了
返品不可
32104555AC25-02E2-2-B-0.05~0.85-Rc1/4(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ左→右
22,610
取扱い終了
返品不可
32104564AC25-02E2-2-0.05~0.85-Rc1/4(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ左→右
20,550
取扱い終了
返品不可
32104573AC25-02-STV-B-(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
23,380
取扱い終了
返品不可
32104582AC25-02E4-V-B-(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ(-) 左→右
26,350
取扱い終了
返品不可
32104607AC25-02E3-V-0.05~0.85-Rc1/4(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ左→右
23,950
取扱い終了
返品不可
32104625AC25-02E3-V-B-(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
26,350
取扱い終了
返品不可
32104643AC25-02-KS-8JN-0.05~0.85-Rc1/4圧力計なしノンリリーフタイプ左→右
24,160
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする