曜日別特売

AC Series(AC25B)

AC Series(AC25B) - SMCAC Series(AC25B) - SMC
内容量1個
全464種類を絞り込む
管接続口径
464種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32113104AC25B-03D-A-X465A0.05~0.85-Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32114014AC25B-02D-V-A-X465A0.05~0.85-Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32104975AC25B-N02-Z-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
7,430
取扱い終了
返品不可
32104993AC25B-N03-Z-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(N) NPT(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
7,430
取扱い終了
返品不可
32105018AC25B-F02-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(F) G(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
7,430
取扱い終了
返品不可
32105036AC25B-03-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
7,430
取扱い終了
返品不可
32105054AC25B-N02-Z-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
7,430
取扱い終了
返品不可
32105072AC25B-N03-Z0.05~0.85-NPT3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
7,430
取扱い終了
返品不可
32105097AC25B-02-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
7,430
取扱い終了
返品不可
32105115AC25B-03-R-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
7,430
取扱い終了
返品不可
32105133AC25B-02-1-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
7,430
取扱い終了
返品不可
32105158AC25B-F03-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(F) G(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
7,430
取扱い終了
返品不可
32105176AC25B-03-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
7,430
取扱い終了
返品不可
32105203AC25B-02-6-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
7,590
取扱い終了
返品不可
32105228AC25B-03-6-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
7,590
取扱い終了
返品不可
32105246AC25B-03-6-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
7,590
取扱い終了
返品不可
32105264AC25B-N03-NRWZ-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(N) NPT(03) 3/8(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
7,610
取扱い終了
返品不可
32105282AC25B-02-JR-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
7,610
取扱い終了
返品不可
32105298AC25B-N03-6WZ0.05~0.85-NPT3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
7,770
取扱い終了
返品不可
32105316AC25B-N02-T-1RZ-A0.02~0.2-NPT1/4圧力計なしリリーフタイプ右→左
7,980
取扱い終了
返品不可
32105334AC25B-N03-2Z0.05~0.85-NPT3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
8,030
取扱い終了
返品不可
32105352AC25B-F02-12R-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(F) G(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
8,030
取扱い終了
返品不可
32105377AC25B-N02-2Z-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
8,030
取扱い終了
返品不可
32105395AC25B-F02G-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(F) G(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
8,970
取扱い終了
返品不可
32105413AC25B-F02G-R0.05~0.85-G1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
8,970
取扱い終了
返品不可
32105438AC25B-03G-1-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
8,970
取扱い終了
返品不可
32105456AC25B-02G-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
8,970
取扱い終了
返品不可
32105474AC25B-03G-N-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
8,970
取扱い終了
返品不可
32105483AC25B-03G-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
8,970
取扱い終了
返品不可
32105508AC25B-02E-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
8,970
取扱い終了
返品不可
32105526AC25B-02E-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
8,970
取扱い終了
返品不可
32105544AC25B-N02G-Z-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(N) NPT(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
8,970
取扱い終了
返品不可
32105562AC25B-N03G-Z-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(N) NPT(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
8,970
取扱い終了
返品不可
32105587AC25B-N02E-Z0.05~0.85-NPT1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
8,970
取扱い終了
返品不可
32105605AC25B-N03E-Z0.05~0.85-NPT3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
8,970
取扱い終了
返品不可
32105623AC25B-N03G-Z0.05~0.85-NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
8,970
取扱い終了
返品不可
32105648AC25B-N02E-NRZ0.05~0.85-NPT1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ右→左
8,970
取扱い終了
返品不可
32105666AC25B-03E-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
8,970
取扱い終了
返品不可
32105684AC25B-N02G-RZ-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(N) NPT(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
8,970
取扱い終了
返品不可
32105702AC25B-F03E0.05~0.85-G3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
8,970
取扱い終了
返品不可
32105727AC25B-03M-10.02~0.2-Rc3/8丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
9,020
取扱い終了
返品不可
32105745AC25B-03M-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
9,020
取扱い終了
返品不可
32105763AC25B-02M-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
9,020
取扱い終了
返品不可
32105788AC25B-02G-6-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
9,130
取扱い終了
返品不可
32105806AC25B-02G-6-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
9,130
取扱い終了
返品不可
32105824AC25B-N02G-WZ0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
9,150
取扱い終了
返品不可
32105842AC25B-02E-J-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
9,150
取扱い終了
返品不可
32105867AC25B-03M-6-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
9,190
取扱い終了
返品不可
32105885AC25B-03M-16-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(03) 3/8(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
9,190
取扱い終了
返品不可
32105903AC25B-03M-6-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
9,190
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする