SMC
AC Series(AC30-2)
ボディサイズ
30
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32134427
AC30-02-A-X64
-
0.05~0.85
Rc
1/4
圧力計なし
リリーフタイプ
左→右
¥
15,460
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32134366
AC30-02-3N-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7
(-) 0.05~0.7
(-) Rc
(02) 1/4
(-) 圧力計なし
ノンリリーフタイプ
(-) 左→右
¥
13,370
取扱い終了
返品不可
32134384
AC30-02-6-B
CADデータダウンロード
-
0.05~0.85
Rc
1/4
圧力計なし
リリーフタイプ
左→右
¥
13,420
取扱い終了
返品不可
32134402
AC30-02-6R-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7
(-) 0.05~0.7
(-) Rc
(02) 1/4
(-) 圧力計なし
リリーフタイプ
(R) 右→左
¥
13,420
取扱い終了
返品不可
32134445
AC30-02-V-W-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7
(-) 0.05~0.7
(-) Rc
(02) 1/4
(-) 圧力計なし
リリーフタイプ
(-) 左→右
¥
18,220
取扱い終了
返品不可
32134463
AC30-02-V-W
-
0.05~0.85
Rc
1/4
圧力計なし
リリーフタイプ
左→右
¥
16,560
取扱い終了
返品不可
32134506
AC30-02-T-8
-
0.05~0.85
Rc
1/4
圧力計なし
リリーフタイプ
左→右
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
32134524
AC30-02-TV-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7
(-) 0.05~0.7
(-) Rc
(02) 1/4
(-) 圧力計なし
リリーフタイプ
(-) 左→右
¥
18,590
取扱い終了
返品不可
32134542
AC30-02-S-2-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
(-) 0.05~0.85
(-) Rc
(02) 1/4
(-) 圧力計なし
リリーフタイプ
(-) 左→右
¥
19,910
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください