曜日別特売

AC Series(AC30A-02G)

AC Series(AC30A-02G) - SMCAC Series(AC30A-02G) - SMC
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)内容量1個
全30種類を絞り込む
排気機構
30種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
排気機構
流れ方向
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32137972AC30A-02G-6W0.05~0.85リリーフタイプ左→右オートドレンなし
13,440
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32138182AC30A-02G-V-N0.05~0.85ノンリリーフタイプ左→右オートドレンなし
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32137936AC30A-02G-1J0.02~0.2リリーフタイプ左→右オートドレンなし
13,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
32137787AC30A-02G-1-A0.02~0.2リリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
12,930
取扱い終了
返品不可
32137805AC30A-02G-B0.05~0.85リリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
12,930
取扱い終了
返品不可
32137814AC30A-02G-R-B0.05~0.85リリーフタイプ右→左(-) オートドレンなし
12,930
取扱い終了
返品不可
32137832AC30A-02G-1-B0.02~0.2リリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
12,930
取扱い終了
返品不可
32137857AC30A-02G-1J-A0.02~0.2リリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
13,110
取扱い終了
返品不可
32137875AC30A-02G-J-B0.05~0.85リリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
13,110
取扱い終了
返品不可
32137893AC30A-02G-RW-A0.05~0.85リリーフタイプ右→左(-) オートドレンなし
13,110
取扱い終了
返品不可
32137918AC30A-02G-1J-B0.02~0.2リリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
13,110
取扱い終了
返品不可
32137954AC30A-02G-J-A0.05~0.85リリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
13,110
取扱い終了
返品不可
32137997AC30A-02G-12-A0.02~0.2リリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
14,140
取扱い終了
返品不可
32138015AC30A-02G-12R-A0.02~0.2リリーフタイプ右→左(-) オートドレンなし
14,140
取扱い終了
返品不可
32138033AC30A-02G-2-B0.05~0.85リリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
14,140
取扱い終了
返品不可
32138058AC30A-02G-K-W-A0.05~0.85リリーフタイプ左→右オートドレンなし
16,790
取扱い終了
返品不可
32138076AC30A-02G-8-B0.05~0.85リリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
17,770
取扱い終了
返品不可
32138094AC30A-02G-V-R-B0.05~0.85リリーフタイプ右→左(-) オートドレンなし
17,880
取扱い終了
返品不可
32138112AC30A-02G-V-R-A0.05~0.85リリーフタイプ右→左オートドレンなし
17,880
取扱い終了
返品不可
32138146AC30A-02G-V-N-B0.05~0.85ノンリリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
17,880
取扱い終了
返品不可
32138164AC30A-02G-V-N-A0.05~0.85ノンリリーフタイプ左→右オートドレンなし
17,880
取扱い終了
返品不可
32138207AC30A-02G-V-B0.05~0.85リリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
17,880
取扱い終了
返品不可
32138277AC30A-02G-8J-B0.05~0.85リリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
17,950
取扱い終了
返品不可
32138313AC30A-02G-V-W-A0.05~0.85リリーフタイプ左→右オートドレンなし
18,060
取扱い終了
返品不可
32138338AC30A-02G-S-B0.05~0.85リリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
18,540
取扱い終了
返品不可
32138383AC30A-02G-V-12-A0.02~0.2リリーフタイプ左→右オートドレンなし
19,090
取扱い終了
返品不可
32138408AC30A-02G-KV-A0.05~0.85リリーフタイプ左→右オートドレンなし
21,560
取扱い終了
返品不可
32138426AC30A-02G-SV-A0.05~0.85リリーフタイプ左→右オートドレンなし
23,490
取扱い終了
返品不可
32138444AC30A-02G-SV-R-A0.05~0.85リリーフタイプ右→左オートドレンなし
23,490
取扱い終了
返品不可
32138462AC30A-02G-KSV-B0.05~0.85リリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
27,170
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32137936AC30A-02G-1J50740220AC30A-02G-1J-DAC30A-02G-1J AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 50740220AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC1個
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする