SMC
AC Series(AC30A-02G)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
排気機構
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
排気機構
リリーフタイプ
注文コード
32138444
品番
AC30A-02G-SV-R-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,490
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
右→左
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)