AC Series(AC30A-03DG)

AC Series(AC30A-03DG) - SMC
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
排気機構
流れ方向
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32140702AC30A-03DG-A-X640.05~0.85リリーフタイプ左→右フロート式オートドレン(N.O.)
17,710
16,980
18,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
32140605AC30A-03DG-B0.05~0.85リリーフタイプ左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
16,830
取扱い終了
返品不可
32140623AC30A-03DG-R-B0.05~0.85リリーフタイプ右→左(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
16,830
取扱い終了
返品不可
32140648AC30A-03DG-1-B0.02~0.2リリーフタイプ左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
16,830
取扱い終了
返品不可
32140666AC30A-03DG-3R-B0.05~0.85リリーフタイプ右→左(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
17,110
取扱い終了
返品不可
32140684AC30A-03DG-6R-A0.05~0.85リリーフタイプ右→左(D) フロート式オートドレン(N.O.)
17,160
取扱い終了
返品不可
32140727AC30A-03DG-12NR-A0.02~0.2ノンリリーフタイプ右→左(D) フロート式オートドレン(N.O.)
18,040
取扱い終了
返品不可
32140745AC30A-03DG-2-B0.05~0.85リリーフタイプ左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
18,040
取扱い終了
返品不可
32140763AC30A-03DG-K-B0.05~0.85リリーフタイプ左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
20,520
取扱い終了
返品不可
32140788AC30A-03DG-8-B0.05~0.85リリーフタイプ左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
21,670
取扱い終了
返品不可
32140806AC30A-03DG-V-B0.05~0.85リリーフタイプ左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
21,780
取扱い終了
返品不可
32140824AC30A-03DG-V-R-B0.05~0.85リリーフタイプ右→左(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
21,780
取扱い終了
返品不可
32140842AC30A-03DG-38-A0.05~0.85リリーフタイプ左→右(D) フロート式オートドレン(N.O.)
21,950
取扱い終了
返品不可
32140867AC30A-03DG-V-6-A0.05~0.85リリーフタイプ左→右フロート式オートドレン(N.O.)
22,110
取扱い終了
返品不可
32140885AC30A-03DG-S-R-B0.05~0.85リリーフタイプ右→左(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
22,440
取扱い終了
返品不可
32140903AC30A-03DG-S-B0.05~0.85リリーフタイプ左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
22,440
取扱い終了
返品不可
32140928AC30A-03DG-S-R-A0.05~0.85リリーフタイプ右→左フロート式オートドレン(N.O.)
22,440
取扱い終了
返品不可
32140946AC30A-03DG-V-2-A0.05~0.85リリーフタイプ左→右フロート式オートドレン(N.O.)
22,990
取扱い終了
返品不可
32140964AC30A-03DG-S-2-A0.05~0.85リリーフタイプ左→右フロート式オートドレン(N.O.)
23,650
取扱い終了
返品不可
32140982AC30A-03DG-S-12R-B0.02~0.2リリーフタイプ右→左(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
23,650
取扱い終了
返品不可
32141007AC30A-03DG-KV-B0.05~0.85リリーフタイプ左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
25,470
取扱い終了
返品不可
32141025AC30A-03DG-KV-A0.05~0.85リリーフタイプ左→右フロート式オートドレン(N.O.)
25,470
取扱い終了
返品不可
32141043AC30A-03DG-KS-B0.05~0.85リリーフタイプ左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
26,130
取扱い終了
返品不可
32141068AC30A-03DG-SV-B0.05~0.85リリーフタイプ左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
27,390
取扱い終了
返品不可
32141086AC30A-03DG-SV-R-A0.05~0.85リリーフタイプ右→左フロート式オートドレン(N.O.)
27,390
取扱い終了
返品不可
32141104AC30A-03DG-SV-3-B0.05~0.85リリーフタイプ左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
27,670
取扱い終了
返品不可
32141122AC30A-03DG-SV-2-A0.05~0.85リリーフタイプ左→右フロート式オートドレン(N.O.)
28,600
取扱い終了
返品不可
32141147AC30A-03DG-KSV-2R-A0.05~0.85リリーフタイプ右→左フロート式オートドレン(N.O.)
32,290
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする