AC Series(AC30A-N02G)

AC Series(AC30A-N02G) - SMCAC Series(AC30A-N02G) - SMCAC Series(AC30A-N02G) - SMCAC Series(AC30A-N02G) - SMCAC Series(AC30A-N02G) - SMCAC Series(AC30A-N02G) - SMCAC Series(AC30A-N02G) - SMC
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類NPT圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ内容量1個
全15種類を絞り込む
設定圧力範囲(MPa)
流れ方向
15種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
流れ方向
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32146372AC30A-N02G-RZ0.05~0.85右→左オートドレンなし
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32146415AC30A-N02G-136RWZ0.02~0.2右→左オートドレンなし
13,710
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32146467AC30A-N02G-20.05~0.85左→右オートドレンなし
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32146485AC30A-N02G-80.05~0.85左→右オートドレンなし
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32146503AC30A-N02G-V-RZ0.05~0.85右→左オートドレンなし
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32146528AC30A-N02G-V-Z0.05~0.85左→右オートドレンなし
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32146546AC30A-N02G-38Z0.05~0.85左→右オートドレンなし
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32146318AC30A-N02G-B0.05~0.85左→右(-) オートドレンなし
12,930
取扱い終了
返品不可
32146336AC30A-N02G-Z-B0.05~0.85左→右(-) オートドレンなし
12,930
取扱い終了
返品不可
32146354AC30A-N02G-Z-A0.05~0.85左→右(-) オートドレンなし
12,930
取扱い終了
返品不可
32146397AC30A-N02G-3Z-A0.05~0.85左→右(-) オートドレンなし
13,200
取扱い終了
返品不可
32146433AC30A-N02G-2Z-B0.05~0.85左→右(-) オートドレンなし
14,140
取扱い終了
返品不可
32146458AC30A-N02G-2-A0.05~0.85左→右(-) オートドレンなし
14,140
取扱い終了
返品不可
32146476AC30A-N02G-8Z-A0.05~0.85左→右(-) オートドレンなし
17,770
取扱い終了
返品不可
32146564AC30A-N02G-V-38Z-A0.05~0.85左→右オートドレンなし
22,990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする