AC Series(AC30B-02CE)

AC Series(AC30B-02CE) - SMCAC Series(AC30B-02CE) - SMC
排気機構リリーフタイプボディサイズ30内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32149547AC30B-02CE1-V1-0.05~0.85Rc1/4(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し左→右
26,680
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32149644AC30B-02CE4-SV-0.05~0.85Rc1/4(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し左→右
32,290
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32149328AC30B-02CE-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(R) 右→左
14,140
取扱い終了
返品不可
32149337AC30B-02CE-T-B-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
14,690
取扱い終了
返品不可
32149346AC30B-02CE-2-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
14,740
取扱い終了
返品不可
32149364AC30B-02CE-V1-B-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
19,090
取扱い終了
返品不可
32149382AC30B-02CE-V-R-B-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左
19,090
取扱い終了
返品不可
32149407AC30B-02CE-V-B-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
19,090
取扱い終了
返品不可
32149425AC30B-02CE-TV1-B-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
19,640
取扱い終了
返品不可
32149443AC30B-02CE-V-2-B-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
19,690
取扱い終了
返品不可
32149468AC30B-02CE-S-B-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
19,750
取扱い終了
返品不可
32149486AC30B-02CE3-ZA-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) 左→右
21,730
取扱い終了
返品不可
32149504AC30B-02CE-SV1-B-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
24,700
取扱い終了
返品不可
32149522AC30B-02CE-SV-B-0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
24,700
取扱い終了
返品不可
32149565AC30B-02CE3-V-ZA-B-0.05~0.85Rc1/4(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し左→右
26,680
取扱い終了
返品不可
32149583AC30B-02CE2-V1-B-0.05~0.85Rc1/4(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し左→右
26,680
取扱い終了
返品不可
32149608AC30B-02CE1-V1-B-0.05~0.85Rc1/4(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し左→右
26,680
取扱い終了
返品不可
32149626AC30B-02CE4-SV-B-0.05~0.85Rc1/4(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し左→右
32,290
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする