曜日別特売

AC Series(AC30B-02CG)

AC Series(AC30B-02CG) - SMC
ボディサイズ30内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32150055AC30B-02CG-SV-R-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32149662AC30B-02CG-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
14,140
取扱い終了
返品不可
32149687AC30B-02CG-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
14,140
取扱い終了
返品不可
32149705AC30B-02CG-T-B-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
14,690
取扱い終了
返品不可
32149723AC30B-02CG-2N-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
14,740
取扱い終了
返品不可
32149748AC30B-02CG-2-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
14,740
取扱い終了
返品不可
32149766AC30B-02CG-2-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
14,740
取扱い終了
返品不可
32149784AC30B-02CG-T-2N-A-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右
15,290
取扱い終了
返品不可
32149802AC30B-02CG-T-2N-B-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右
15,290
取扱い終了
返品不可
32149836AC30B-02CG-V-R-B-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
19,090
取扱い終了
返品不可
32149854AC30B-02CG-V-B-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,090
取扱い終了
返品不可
32149872AC30B-02CG-V-1-A-0.02~0.2Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,090
取扱い終了
返品不可
32149897AC30B-02CG-TV-A-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,640
取扱い終了
返品不可
32149915AC30B-02CG-TV1-A-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,640
取扱い終了
返品不可
32149933AC30B-02CG-S-B-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,750
取扱い終了
返品不可
32149958AC30B-02CG-TV-2-A-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
20,240
取扱い終了
返品不可
32149976AC30B-02CG-S-2-B-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
20,350
取扱い終了
返品不可
32149994AC30B-02CG-SV-B-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
24,700
取扱い終了
返品不可
32150012AC30B-02CG-SV1-B-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
24,700
取扱い終了
返品不可
32150037AC30B-02CG-SV1-A-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
24,700
取扱い終了
返品不可
32150073AC30B-02CG-SV-2R-A-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
25,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする