AC Series(AC30B-02DE)

AC Series(AC30B-02DE) - SMCAC Series(AC30B-02DE) - SMCAC Series(AC30B-02DE) - SMCAC Series(AC30B-02DE) - SMC
ボディサイズ30排気機構リリーフタイプ内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32150554AC30B-02DE-80.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32150694AC30B-02DE-TV-12R0.02~0.2-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左
19,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32150895AC30B-02DE-SV1-80.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
26,680
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32150947AC30B-02DE1-V-20.05~0.85-Rc1/4(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し左→右
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32150502AC30B-02DE-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(R) 右→左
13,700
取扱い終了
返品不可
32150536AC30B-02DE-2-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
14,300
取扱い終了
返品不可
32150572AC30B-02DE-V-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
18,650
取扱い終了
返品不可
32150597AC30B-02DE-V-R-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左
18,650
取扱い終了
返品不可
32150615AC30B-02DE-V1-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
18,650
取扱い終了
返品不可
32150633AC30B-02DE-V1-6-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
18,810
取扱い終了
返品不可
32150658AC30B-02DE-TV-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
19,200
取扱い終了
返品不可
32150676AC30B-02DE-S-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
19,310
取扱い終了
返品不可
32150712AC30B-02DE1-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) 左→右
21,290
取扱い終了
返品不可
32150737AC30B-02DE1-T-B0.05~0.85-Rc1/4(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し左→右
21,840
取扱い終了
返品不可
32150755AC30B-02DE-SV1-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
24,260
取扱い終了
返品不可
32150773AC30B-02DE-SV-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
24,260
取扱い終了
返品不可
32150798AC30B-02DE-SV-R-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左
24,260
取扱い終了
返品不可
32150825AC30B-02DE1-V1-B0.05~0.85-Rc1/4(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し左→右
26,240
取扱い終了
返品不可
32150843AC30B-02DE3-V-B0.05~0.85-Rc1/4(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し左→右
26,240
取扱い終了
返品不可
32150868AC30B-02DE1-V-B0.05~0.85-Rc1/4(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し左→右
26,240
取扱い終了
返品不可
32150886AC30B-02DE1-V-6-B0.05~0.85-Rc1/4(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し左→右
26,400
取扱い終了
返品不可
32150904AC30B-02DE-SV1-8-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
26,680
取扱い終了
返品不可
32150922AC30B-02DE1-V-2-B0.05~0.85-Rc1/4(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し左→右
26,840
取扱い終了
返品不可
32150965AC30B-02DE1-SV-B0.05~0.85-Rc1/4(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し左→右
31,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする