AC Series(AC30B-02E)

AC Series(AC30B-02E) - SMCAC Series(AC30B-02E) - SMC
排気機構リリーフタイプボディサイズ30内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32152173AC30B-02E-TV1-20.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32152277AC30B-02E-SV-6R0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32151832AC30B-02E-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
9,790
取扱い終了
返品不可
32151857AC30B-02E-W-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
9,970
取扱い終了
返品不可
32151875AC30B-02E-J-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
9,970
取扱い終了
返品不可
32151893AC30B-02E-T-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
10,340
取扱い終了
返品不可
32151918AC30B-02E-2-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
10,400
取扱い終了
返品不可
32151936AC30B-02E-8-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
12,210
取扱い終了
返品不可
32151954AC30B-02E-V-R-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左
14,740
取扱い終了
返品不可
32151972AC30B-02E-V-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
14,740
取扱い終了
返品不可
32152006AC30B-02E-V1-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
14,740
取扱い終了
返品不可
32152024AC30B-02E-V-W-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
14,920
取扱い終了
返品不可
32152042AC30B-02E-V-RW-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左
14,920
取扱い終了
返品不可
32152067AC30B-02E-TV-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
15,290
取扱い終了
返品不可
32152085AC30B-02E-TV1-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
15,290
取扱い終了
返品不可
32152112AC30B-02E-S-R-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左
15,400
取扱い終了
返品不可
32152137AC30B-02E-S-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
15,400
取扱い終了
返品不可
32152155AC30B-02E-TV1-2-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
15,900
取扱い終了
返品不可
32152198AC30B-02E-SV-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
20,350
取扱い終了
返品不可
32152216AC30B-02E-SV-R-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左
20,350
取扱い終了
返品不可
32152234AC30B-02E-SV1-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
20,350
取扱い終了
返品不可
32152252AC30B-02E-SV-6R-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左
20,520
取扱い終了
返品不可
32152295AC30B-02E-SV-2-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
20,960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする