AC Series(AC30B-03CE)

AC Series(AC30B-03CE) - SMCAC Series(AC30B-03CE) - SMCAC Series(AC30B-03CE) - SMC
排気機構リリーフタイプボディサイズ30内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32153677AC30B-03CE-T-80.05~0.85-Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32153966AC30B-03CE2-V10.05~0.85-Rc3/8(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し左→右
26,680
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32153984AC30B-03CE1-V-ZA0.05~0.85-Rc3/8(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し左→右
26,680
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32153546AC30B-03CE-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
14,140
取扱い終了
返品不可
32153564AC30B-03CE-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(R) 右→左
14,140
取扱い終了
返品不可
32153582AC30B-03CE-6-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
14,300
取扱い終了
返品不可
32153607AC30B-03CE-T-B0.05~0.85-Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
14,690
取扱い終了
返品不可
32153616AC30B-03CE-2-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
14,740
取扱い終了
返品不可
32153634AC30B-03CE-8R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(R) 右→左
16,560
取扱い終了
返品不可
32153652AC30B-03CE-8-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
16,560
取扱い終了
返品不可
32153695AC30B-03CE-V-R-B0.05~0.85-Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左
19,090
取扱い終了
返品不可
32153713AC30B-03CE-V-B0.05~0.85-Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
19,090
取扱い終了
返品不可
32153722AC30B-03CE-TV-B0.05~0.85-Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
19,640
取扱い終了
返品不可
32153747AC30B-03CE-V1-2-B0.05~0.85-Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
19,690
取扱い終了
返品不可
32153765AC30B-03CE-S-R-B0.05~0.85-Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左
19,750
取扱い終了
返品不可
32153783AC30B-03CE-S-B0.05~0.85-Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
19,750
取扱い終了
返品不可
32153808AC30B-03CE1-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) 左→右
21,730
取扱い終了
返品不可
32153826AC30B-03CE2-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し(-) 左→右
21,730
取扱い終了
返品不可
32153844AC30B-03CE1-T-B0.05~0.85-Rc3/8(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し左→右
22,280
取扱い終了
返品不可
32153862AC30B-03CE-SV1-B0.05~0.85-Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
24,700
取扱い終了
返品不可
32153887AC30B-03CE-SV-B0.05~0.85-Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
24,700
取扱い終了
返品不可
32153905AC30B-03CE-SV-2R-B0.05~0.85-Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左
25,300
取扱い終了
返品不可
32153923AC30B-03CE-SV-2-B0.05~0.85-Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
25,300
取扱い終了
返品不可
32153948AC30B-03CE1-V-B0.05~0.85-Rc3/8(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し左→右
26,680
取扱い終了
返品不可
32154002AC30B-03CE1-V1-B0.05~0.85-Rc3/8(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し左→右
26,680
取扱い終了
返品不可
32154027AC30B-03CE2-V1-B0.05~0.85-Rc3/8(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し左→右
26,680
取扱い終了
返品不可
32154045AC30B-03CE2-TV-B0.05~0.85-Rc3/8(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し左→右
27,230
取扱い終了
返品不可
32154063AC30B-03CE1-TV-B0.05~0.85-Rc3/8(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し左→右
27,230
取扱い終了
返品不可
32154088AC30B-03CE1-V1-2-B0.05~0.85-Rc3/8(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し左→右
27,280
取扱い終了
返品不可
32154106AC30B-03CE1-SV-B0.05~0.85-Rc3/8(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し左→右
32,290
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする