AC Series(AC30B-03E)

AC Series(AC30B-03E) - SMCAC Series(AC30B-03E) - SMC
ボディサイズ30内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32159313AC30B-03E-SV-12R-0.02~0.2Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
20,960
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32158753AC30B-03E-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
9,790
取扱い終了
返品不可
32158778AC30B-03E-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
9,790
取扱い終了
返品不可
32158796AC30B-03E-W-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
9,970
取扱い終了
返品不可
32158814AC30B-03E-T-B-0.05~0.85Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
10,340
取扱い終了
返品不可
32158832AC30B-03E-2-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
10,400
取扱い終了
返品不可
32158857AC30B-03E-T-W-B-0.05~0.85Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
10,520
取扱い終了
返品不可
32158875AC30B-03E-8-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
12,210
取扱い終了
返品不可
32158893AC30B-03E-T-8-B-0.05~0.85Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
12,760
取扱い終了
返品不可
32158918AC30B-03E-V-R-B-0.05~0.85Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
14,740
取扱い終了
返品不可
32158936AC30B-03E-V-B-0.05~0.85Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
14,740
取扱い終了
返品不可
32158954AC30B-03E-V1-R-B-0.05~0.85Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
14,740
取扱い終了
返品不可
32158972AC30B-03E-V1-B-0.05~0.85Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
14,740
取扱い終了
返品不可
32158997AC30B-03E-V1-6R-B-0.05~0.85Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
14,910
取扱い終了
返品不可
32159015AC30B-03E-V1-6-B-0.05~0.85Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
14,910
取扱い終了
返品不可
32159033AC30B-03E-TV1-B-0.05~0.85Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
15,290
取扱い終了
返品不可
32159058AC30B-03E-TV-B-0.05~0.85Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
15,290
取扱い終了
返品不可
32159076AC30B-03E-TV-R-B-0.05~0.85Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
15,290
取扱い終了
返品不可
32159094AC30B-03E-TV-1-B-0.02~0.2Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
15,290
取扱い終了
返品不可
32159112AC30B-03E-V-2-B-0.05~0.85Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
15,350
取扱い終了
返品不可
32159137AC30B-03E-V-2R-B-0.05~0.85Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
15,350
取扱い終了
返品不可
32159155AC30B-03E-S-R-B-0.05~0.85Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
15,400
取扱い終了
返品不可
32159173AC30B-03E-S-B-0.05~0.85Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
15,400
取扱い終了
返品不可
32159198AC30B-03E-S-1-0.02~0.2Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
15,400
取扱い終了
返品不可
32159216AC30B-03E-S-2-B-0.05~0.85Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
16,010
取扱い終了
返品不可
32159234AC30B-03E-SV1-B-0.05~0.85Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
20,350
取扱い終了
返品不可
32159252AC30B-03E-SV-R-B-0.05~0.85Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
20,350
取扱い終了
返品不可
32159277AC30B-03E-SV-B-0.05~0.85Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
20,350
取扱い終了
返品不可
32159295AC30B-03E-SV-2-B-0.05~0.85Rc3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
20,960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする