AC Series(AC30B-3)

AC Series(AC30B-3) - SMC
内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32162646AC30B-03-V1-A-X465A-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
22,330
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32161833AC30B-03-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
8,250
取扱い終了
返品不可
32161858AC30B-03-1-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
8,250
取扱い終了
返品不可
32161867AC30B-03-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
8,250
取扱い終了
返品不可
32161876AC30B-03-6-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
8,420
取扱い終了
返品不可
32161894AC30B-03-6-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
8,420
取扱い終了
返品不可
32161912AC30B-03-RW-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
8,430
取扱い終了
返品不可
32161937AC30B-03-RW-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
8,430
取扱い終了
返品不可
32161955AC30B-03-RW-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ右→左
7,660
取扱い終了
返品不可
32161973AC30B-03-JN-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
8,430
取扱い終了
返品不可
32161982AC30B-03-T-B-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
8,800
取扱い終了
返品不可
32162007AC30B-03-T-R-A-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ右→左
8,800
取扱い終了
返品不可
32162025AC30B-03-2R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
8,860
取扱い終了
返品不可
32162043AC30B-03-2-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
8,860
取扱い終了
返品不可
32162068AC30B-03-2R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
8,860
取扱い終了
返品不可
32162086AC30B-03-8-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
10,670
取扱い終了
返品不可
32162104AC30B-03-V1-R-B-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ右→左
13,200
取扱い終了
返品不可
32162122AC30B-03-V1-B-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
13,200
取扱い終了
返品不可
32162147AC30B-03-V-B-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
13,200
取扱い終了
返品不可
32162165AC30B-03-V-R-B-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ右→左
13,200
取扱い終了
返品不可
32162183AC30B-03-V1-6-A-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
13,370
取扱い終了
返品不可
32162208AC30B-03-V1-6-B-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
13,370
取扱い終了
返品不可
32162226AC30B-03-V-W-B-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
13,380
取扱い終了
返品不可
32162244AC30B-03-TV-B-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
13,750
取扱い終了
返品不可
32162262AC30B-03-TV1-B-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
13,750
取扱い終了
返品不可
32162287AC30B-03-V-2-A-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
13,810
取扱い終了
返品不可
32162305AC30B-03-V1-2-A-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
13,810
取扱い終了
返品不可
32162323AC30B-03-V1-2-B-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
13,810
取扱い終了
返品不可
32162348AC30B-03-V-2-B-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
13,810
取扱い終了
返品不可
32162366AC30B-03-S-1-0.02~0.2Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
12,600
取扱い終了
返品不可
32162384AC30B-03-S-B-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
13,860
取扱い終了
返品不可
32162402AC30B-03-TV1-6-B-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
13,920
取扱い終了
返品不可
32162427AC30B-03-TV-W-A-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
13,930
取扱い終了
返品不可
32162445AC30B-03-S-12R-B-0.02~0.2Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ右→左
14,470
取扱い終了
返品不可
32162506AC30B-03-A-X465A-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
17,380
取扱い終了
返品不可
32162524AC30B-03-SV1-B-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
18,810
取扱い終了
返品不可
32162585AC30B-03-SV1-6-A-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
18,980
取扱い終了
返品不可
32162603AC30B-03-SV-6-A-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
18,980
取扱い終了
返品不可
32162628AC30B-03-SV-W-A-0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
18,990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする