SMC
AC_B-B - アタッチメント付(AC30B-3000)
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/8
圧力計
(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
30
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
圧力スイッチ仕様
オートドレン仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32163172
AC30B-03E3-V1-12
-
0.02~0.2
(-) アタッチメントなし
オートドレンなし
¥22,940
¥
19,980
¥21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32163118
AC30B-03E3-V-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
0.05~0.85
(-) アタッチメントなし
(-) オートドレンなし
¥22,330
取扱い終了
返品不可
32163136
AC30B-03E3-V1-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
0.05~0.85
(-) アタッチメントなし
(-) オートドレンなし
¥22,330
取扱い終了
返品不可
32163154
AC30B-03E3-V1-6-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
0.05~0.85
(-) アタッチメントなし
(-) オートドレンなし
¥22,500
取扱い終了
返品不可
32163197
AC30B-03E3-SV-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
0.05~0.85
(S) 取付位置:AF+S+AR
(-) オートドレンなし
¥27,940
取扱い終了
返品不可
32163215
AC30B-03E3-SV
-
0.05~0.85
(S) 取付位置:AF+S+AR
オートドレンなし
¥27,940
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください