AC Series(AC30B-F02)

AC Series(AC30B-F02) - SMCAC Series(AC30B-F02) - SMC
ボディサイズ30排気機構リリーフタイプ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32163425AC30B-F02G-V0.05~0.85-G1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32163486AC30B-F02G-SV-20.05~0.85-G1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
20,960
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32163267AC30B-F02-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(F) G(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) 左→右
8,250
取扱い終了
返品不可
32163285AC30B-F02-12R-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(F) G(02) 1/4(-) 圧力計なし(R) 右→左
8,860
取扱い終了
返品不可
32163303AC30B-F02E-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(F) G(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
9,790
取扱い終了
返品不可
32163328AC30B-F02G-T-A0.05~0.85-G1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
10,340
取扱い終了
返品不可
32163346AC30B-F02G-2R-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(F) G(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(R) 右→左
10,400
取扱い終了
返品不可
32163364AC30B-F02DE-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(F) G(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
13,700
取扱い終了
返品不可
32163382AC30B-F02DG0.05~0.85-G1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
12,450
取扱い終了
返品不可
32163407AC30B-F02DE-T-B0.05~0.85-G1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
14,250
取扱い終了
返品不可
32163443AC30B-F02E-V0.05~0.85-G1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
13,400
取扱い終了
返品不可
32163468AC30B-F02DG-TV-A0.05~0.85-G1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
19,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする