AC Series(AC30B-N02)

AC Series(AC30B-N02) - SMCAC Series(AC30B-N02) - SMCAC Series(AC30B-N02) - SMCAC Series(AC30B-N02) - SMCAC Series(AC30B-N02) - SMCAC Series(AC30B-N02) - SMCAC Series(AC30B-N02) - SMCAC Series(AC30B-N02) - SMC
内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32164186AC30B-N02-Z0.05~0.85-NPT1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
32164256AC30B-N02-2Z0.05~0.85-NPT1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
32164317AC30B-N02E-Z0.05~0.85-NPT1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32164414AC30B-N02E-2Z0.05~0.85-NPT1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
32164432AC30B-N02G-20.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
32164457AC30B-N02G-2Z0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
32164518AC30B-N02D-T-Z0.05~0.85-NPT1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32164554AC30B-N02-V1-Z0.05~0.85-NPT1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32164572AC30B-N02-V-Z0.05~0.85-NPT1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32164633AC30B-N02DE-Z0.05~0.85-NPT1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32164658AC30B-N02CG-Z0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32164676AC30B-N02CE0.05~0.85-NPT1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32164685AC30B-N02DG-T-Z0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32164694AC30B-N02DE-2Z0.05~0.85-NPT1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32164703AC30B-N02DG-12Z0.02~0.2-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32164712AC30B-N02G-V0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32164807AC30B-N02G-V-6Z0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32164825AC30B-N02G-TV-Z0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32164843AC30B-N02E-V1-2Z0.05~0.85-NPT1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32164868AC30B-N02G-S-Z0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32164886AC30B-N02-V-8JZ0.05~0.85-NPT1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
15,800
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32164922AC30B-N02D-TV-Z0.05~0.85-NPT1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32164992AC30B-N02D-S-Z0.05~0.85-NPT1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32165017AC30B-N02DE-V-Z0.05~0.85-NPT1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32165035AC30B-N02DG-V-Z0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32165053AC30B-N02DG-V1-Z0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32165078AC30B-N02CE-V1-Z0.05~0.85-NPT1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32165132AC30B-N02CG-V-Z0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32165175AC30B-N02E3-V1-2Z0.05~0.85-NPT1/4(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ左→右
22,940
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32164168AC30B-N02-Z-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
8,250
取扱い終了
返品不可
32164204AC30B-N02-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
8,250
取扱い終了
返品不可
32164222AC30B-N02-Z-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
8,250
取扱い終了
返品不可
32164247AC30B-N02-1WZ-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
8,430
取扱い終了
返品不可
32164274AC30B-N02G-Z-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(N) NPT(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
9,790
取扱い終了
返品不可
32164292AC30B-N02E-Z-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
9,790
取扱い終了
返品不可
32164335AC30B-N02G-Z-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
9,790
取扱い終了
返品不可
32164353AC30B-N02G-1WZ-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(N) NPT(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
9,970
取扱い終了
返品不可
32164378AC30B-N02G-T-Z-A0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
10,340
取扱い終了
返品不可
32164396AC30B-N02G-T-R-A0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
10,340
取扱い終了
返品不可
32164475AC30B-N02D-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
12,160
取扱い終了
返品不可
32164493AC30B-N02D-Z-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
12,160
取扱い終了
返品不可
32164536AC30B-N02-V1-Z-A0.05~0.85-NPT1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
13,200
取扱い終了
返品不可
32164597AC30B-N02-V-Z-B0.05~0.85-NPT1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
13,200
取扱い終了
返品不可
32164615AC30B-N02DG-Z-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(N) NPT(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
13,700
取扱い終了
返品不可
32164728AC30B-N02G-V-B0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
14,740
取扱い終了
返品不可
32164746AC30B-N02G-V-Z-B0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
14,740
取扱い終了
返品不可
32164764AC30B-N02G-V-A0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
14,740
取扱い終了
返品不可
32164782AC30B-N02E-V-Z-B0.05~0.85-NPT1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
14,740
取扱い終了
返品不可
32164904AC30B-N02C-V-Z-A0.05~0.85-NPT1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
17,550
取扱い終了
返品不可
32164947AC30B-N02D-TV1-Z-B0.05~0.85-NPT1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
17,660
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする